| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-691-100x250 Herst.-Nr.: fd-691-100x250 EAN/GTIN: 4064149104162 |
| |
|
| | |
| Gummiläufer grau – fein gerippt Mit der grauen Miniripp-Gummimatte erhalten Sie einen hochwertigen Gummiläufer aus TPE mit rutschhemmender Oberfläche. Dank der in Längsrichtung verlaufenden Mikrolamellen sammeln sich Flüssigkeiten nicht auf der Oberseite, sondern können abfließen. Robust, langlebig und rutschfest Die Gummimatte weist einen nur sehr geringen Abrieb und somit eine lange Lebensdauer auf. Sie zeigt sich beständig gegen Wasser, Hitze und Kälte und kann somit problemlos außen eingesetzt werden. Das Material zeigt sich auf beiden Seiten rutschfest. So bleibt die gerippte Gummiplatte zum einen stets an ihrem Platz liegen und überzeugt zum anderen durch ihre haftende, rutschhemmende Oberseite. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummimatte Miniripp – Produkteigenschaften: * Material: Hochwertiges TPE * Oberfläche: fein gerippt * Erhältlich Breiten: 100 cm, 120 cm * Länge frei wählbar zwischen 50 cm und 1000 cm * Feste Größen (in cm): 50x50, 100x200, 100x500, 100x1000, 120x1000 * Stärke/ Dicke: ca. 3 mm * Härte ° Shore A +/- 5° (DIN 35319): 70 * Bruchdehnung: 250 % (DIN 53504) * Zugfestigkeit: 3 MPa (DIN 53504) * Gewicht: ca. 3200 gr/m² * Temperaturbeständig (-10 bis +70°C) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |