| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-6779-125x600 Herst.-Nr.: fd-6779-125x600 EAN/GTIN: 4064149044949 |
| |
|
| | |
| Bautenschutzmatten – 4 Stärken (5 mm, 8 mm, 10 mm, 19,7 mm) Das klassische Anwendungsgebiet von Bautenschutzmatten ist ihre Verwendung als elastische aber reißfeste Trennschicht, die empfindliche Baustoffe vor mechanischen Beschädigungen schützt. So können die Bautenschutzbahnen beispielsweise auf Flachdächern zwischen Abdichtung und Kiesschicht oder als Trennlage auf Dächern, Terrassen, Balkonen oder unter Solaranlagen zur Anwendung kommen. Gefertigt sind die Bautenschutzmatten aus recyceltem Gummigranulat. Das bietet gleich mehrere Vorteile. Aufgrund ihres hohen Eigengewichts bleiben die Schutzmatten fest an ihrem Platz liegen. Darüber hinaus passt sich das flexible Material möglichen Unebenheiten im Boden problemlos an. Erhältlich sind die Bautenschutzmatten in vier Stärken (5 mm, 8 mm, 10 mm, 19,7 mm), vielen verschiedenen Größen oder als Zuschnitt. Mit einem Cutter-Messer sind die Matten leicht zuschneidbar und können somit auch in verwinkelten Ecken unkompliziert verlegt werden. Bautenschutzmatten – Produkteigenschaften: * Material: 100% Recycling-Gummigranulat * Erhältliche Stärken: 5 mm, 8 mm, 10 mm, 19,7 mm * Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +100° C * Zugfestigkeit: 0,60 N/mm² in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Reißdehnung: 45% in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Druckspannung bei 25% Verformung: 0,7 N/mm² nach DIN EN ISO 3386-2 * Schutz vor mechanischen Beschädigungen gemäß DIN 18195-10 (Stärke 6 mm) * Brandverhalten: B2 DIN 4102 * Öl- und flüssigkeitsresistent * UV-beständig * Wasser- und dampfdurchlässig * Bietet Schimmel keinen Nährboden * Verrottungsfest * Made in Germany |
| | |
| | | |
| |