Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Opti-Clic Für A3 25 mm Rahmenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-6601
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-6601
EAN/GTIN:
     4251041635768
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen Opti-Clic, Schnellwechsel-Klapprahmen mit 25 mm Rahmenbreite

Formschöne Bilderwechselrahmen zum einfachen und schnellen Wechsel von Postern, Infos, Werbeträgern, Speisekarten usw. Mit dem Klapprahmensystem bleiben Sie flexibel und können im Handumdrehen Ihre wechselnden Informationen präsentieren. Einfach den Plakatrahmen aufklappen, Poster hinter die Schutzfolie legen, Wechselrahmen schließen – fertig ist die professionelle und tagesaktuelle Information für Ihre Kunden.

Der Master of Boards® Klapprahmen besitzt einen dezenten Alurahmen mit abgerundeten Ecken. Das wirkt nicht nur elegant, es besteht auch keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

Wechselrahmen „Opti-Clic“ - Produkteigenschaften:
  • Bilderwechselrahmen für flexiblen und einfachen Motivwechsel
  • Alurahmen mit abgerundeten Ecken
  • Farbe: Silber matt
  • Aluminiumrahmen-Breite: 25 mm
  • Formate: Für DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4
  • Abmessungen (in mm): 1220x870 (A0), 628x875 (A1), 451x625 (A2), 328x451 (A3), 241x328 (A4)
  • Aufhängung an der Wand, im Quer- oder Hochformat
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Grösse:
42 x 2.5 x 29.7 cm
Breite:
2.5 cm
Länge:
42 cm
Höhe:
29.7 cm
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.461 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-27502
€ 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.