Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Optimum Mat Alumatte mit Teppicheinlage 39 x 60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-6352
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-6352
EAN/GTIN:
4251041634044
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
„Optimum Mat“ – Alumatte mit Teppicheinlage Eingangsmatten aus Aluminium mit Teppich-Einlage sind hochgradig effektiv und sehen dazu super aus – kein Vergleich mit einfachen Türmatten. Die „Optimum Mat“ mit Teppich-Rips besteht aus einem umlaufenden, abgeschrägten Aluminium-Rahmen, der die Edelstahl Fußmatte stabil hält und die hochwertige Optik unterstreicht. In diesen Rahmen eingelegt ist eine Innen-Schmutzfangmatte mit abwechselnd Teppich-Rips und Alu-Stegen, die für die eigentliche Funktion als Schmutzmatte zuständig ist. Die Teppicheinlagestreifen halten Nässe und Feinschmutz fest und die Alustege geben der Eingangsmatte Stabilität und dienen gleichzeitig als zusätzliche Schmutzabstreifer. Durch diese Kombination haben Nässe und Schmutz kaum eine Chance, in die Innenräume zu gelangen – „Optimum Mat“ ist die attraktive und funktionale Dreckbremse an der Haustür. Die Alurahmenmatte „Optimum Mat“ ist pflegeleicht und einfach zu handhaben: Den Rahmen feucht abwischen, die Einlegematte absaugen / ausbürsten oder einfach mit dem Wasserschlauch abspritzen. Durchgefallener Schmutz wird weggekehrt oder aufgenommen. Einfach und sauber! Alumatte – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Grobfaser-Ripps * Oberflächenstruktur: Teppich-Rips * Anlaufkante: abgeschrägt - an allen Seiten * Gesamthöhe: ca. 2 cm * Größen (cm): 39x60, 45x75 * Einsatzbereich: Innen-sowie überdachter Außenbereich * Hohe Stabilität und Effektivität
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
eingangsmatte rips
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen