Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Joy Rot 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-605
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-605
EAN/GTIN:
     4251041602746
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatten Joy – bis zu 100x waschbar Fußmatten, die höchsten Anforderungen standhalten und gleichzeitig ansprechend aussehen, sollen es sein? Dann sollten Sie ein Auge auf die Premium-Schmutzfangmatte Joy werfen. Wirksame Schmutzfangmatte mit schöner Optik Verantwortlich für die hervorragende Reinigungskraft und Schmutzfangwirkung der Fußmatten ist der Flor aus High-Twist-Nylon (HTN). Diese hochwertigen Fasern arbeiten wie kleine Bürsten und leiten Schmutz und Feuchtigkeit anschließend in Richtung Boden der Premium-Schmutzfangmatte weiter. Somit saugen sich die Fasern nicht voll und behalten dauerhaft ihre Wirkungskraft. Festes Liegen auf allen Untergründen Die Sauberlaufmatte Joy bewältigt auch große Herausforderungen in stark frequentierten Eingangsbereichen wie beispielsweise vor Ladengeschäften oder Firmeneingängen und bewahrt Ihre Räume und Böden beständig vor Verschmutzungen. Damit die Fußmatte rutschfest liegt und keine Wellen bildet, besteht ihre Unterseite aus robustem und rutschhemmendem Nitril-Gummi. Überstehende Gummikanten an den Rändern der Fußmatte dienen als Stolperschutz. Fußmatten Joy – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Flor: High-Twist-Nylon * Umlaufender Gummirand * Gesamtgewicht: ca. 2,8 kg/m² * Gesamthöhe: ca. 7 mm * Rückenmaterial: Nitril-Gummi * Trittrandbreite: ca. 2 cm * Absorptionsvermögen: bis zu 4 l/m² * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Waschbar in der Maschine bei 30° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.