Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Schmutzmatte SKY Performa Ocker-Schwarz 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-597
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-597
EAN/GTIN:
     4251041602678
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatik-Fussmatte „SKY Performa“ - waschbar bei 30° C in der Maschine Wenn Sie eine Schmutzfangmatte suchen, die nicht nur Ihren Fußboden vor Schmutz schützt, sondern darüber hinaus Sie und Ihre Besucher vor statischer Aufladung bewahrt, dann wird Ihnen die Antistatik-Fussmatte Sky Performa gefallen. Denn dieser Sauberlaufteppich wirkt beim Betreten antistatisch und verhindert, dass die Begegnung mit der nächsten Türklinke aufgrund elektrostatischer Entladung in unangenehmer Erinnerung bleibt. Die Antistatik-Fussmatte Sky Performa hat weiche und sehr strapazierfähige Fasern aus Polypropylen, die eine optimale Schmutzaufnahme gewährleisten und in der Lage sind, grosse Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit einzulagern. Durch ihre hohe Qualität eignet sich die Antistatik-Fussmatte auch für die Verwendung in stark beanspruchten Eingangsbereichen. Zudem ist die robuste Matte witterungsbeständig und kann deshalb innen oder in überdachten Außenbereichen ausgelegt werden. Die Rückseite aus Vinyl bewirkt festen Halt und verhindert, dass die Antistatik-Fussmatte verrutscht. Die Reinigung der Antistatik-Fussmatte Sky Performa gestaltet sich unkompliziert. Für gewöhnlich genügt einfaches Absaugen, bei starker Verschmutzung kann die Matte in der Waschmaschine bei 30° C gewaschen werden. Erhältlich in vielen verschiedenen Grössen und in den fünf Farben Anthrazit, Blau, Rot, Ocker-Schwarz sowie Terra-Schwarz findet sich für jeden Ort und jeden Geschmack die passende Variante. Antistatische Schmutzfangmatte „SKY Performa“ - Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Oberflächenstruktur: Velours * Gummirand: ja * Gesamthöhe: 7-8 mm * Rückenmaterial: Vinyl * UV-beständig * Fussbodenheizung: geeignet * Trittschalldämmung: ISO 140,8 * Antistatischer Bodenbelag (Klassifizierung durch EPH in Anlehnung an EN 14041:2008) * Geeignet für Maschinenwäsche bis 30° C * Brandklasse: Ffl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.