| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5168 Herst.-Nr.: fd-5168 EAN/GTIN: 4251041626261 |
| |
|
| | |
| Schreibtischstuhlunterlage für Hartböden – Halbtransparenter Bodenschoner aus Polypropylen Schreibtischstuhlunterlagen aus Polypropylen sind ein optimaler und eleganter Schutz für harte Böden. Die halbtransparenten Bodenschutzmatten verfügen über eine Vielzahl an vorteilhaften Eigenschaften und dies zu einem sehr günstigen Preis. Schützen Sie Ihren Boden vor unschönen Kratzern, Kerben, Abrieb oder Verschmutzungen, die im Alltag schnell entstehen können! Die Schreibtischstuhlunterlage besteht aus 100% Polypropylen und passt sich durch ihre dezente Eigenfarbe jedem Raum hervorragend an. Sie ist belastbar, strapazierfähig und bruchfest. Natürlich kann sie auch in Räumen mit Fußbodenheizungen genutzt werden. Die Pflege der Schreibtischstuhlunterlage: Am besten lassen sich sowohl Unterseite als auch die Oberseite der Bodenschutzmatte mit warmem Wasser und einem Reinigungsmittel für Hartboden säubern, Sie können aber auch etwas Reinigungsalkohol ins Reinigungswasser geben. Reiben Sie die Schreibtischstuhlunterlage mit einem Lappen oder dem Wischmopp ab und lassen Sie sie gut trocknen, vor allem die Unterseite der Stuhlunterlage muss vollkommen trocken sein. Schreibtischstuhlunterlage – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Aus schadstofffreiem Kunststoff * Oberfläche: glatt * Mattenunterseite: glatt – frei von Chemikalien * Ecken: abgerundet * Farbe: milchig/semi-transparent * Materialstärke: 1,8-2,0 mm * Kratzfestigkeit: gute Kratzfestigkeit * Fußbodenheizung: geeignet * Bodenbelag: Hartböden, Parkett, Laminat, Fliesen, Kork, Linoleum, PVC sowie Filzteppiche * Einsatz: Privat- sowie Businessanwendungen * Stabilität: belastbar, bruchfest * Prüfengel Testsiegel: 1,3 (sehr gut) |
| | |
| | | |
| | | |
| |