| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-5108 Herst.-Nr.: fd-5108 EAN/GTIN: 4251041625783 |
| |
|
| | |
| Floordirekt PRO – das Original – transparente Bürostuhlunterlage für Hartböden Ganz gleich, ob hochwertiges Parkett, teure Fliesen oder empfindliches Laminat – Hartbodenbeläge sind in Bereichen wie jenen hinter dem Schreibtisch oder im Bereich des Esstisches stetiger und starker Belastung ausgesetzt. Mit unserer transparenten Bürostuhlunterlage Floordirekt PRO für Hartböden aus Polycarbonat schützen Sie Ihre Fußböden effizient vor Beschädigungen und Abnutzung durch Bürostuhlrollen, herabfallende Gegenstände oder verschmutzte Schuhsohlen. Dezenter und robuster Bodenschutz für mehr Komfort am Arbeitsplatz Die Stuhlunterlagen aus strapazierfähigem Polycarbonat gefallen durch ihre Transparenz. Sie fallen kaum auf und lassen den darunterligenden Bodenbelag – sei es der hochwertige Holzdielenboden oder die Maserung des Marmorbodens – weiterhin voll zur Geltung kommen. Daneben ermöglicht die Oberflächenbeschaffenheit der Bodenschutzmatte ein wunderbar sanftes Gleiten der Bürostuhlrollen. Übrigens: Auch für geruchsempfindliche Menschen und Allergiker ist die Floordirekt-PRO-Stuhlunterlage eine ausgezeichnete Wahl. Frei von PVC und Bisphenol A, zeigt sich die Bodenschutzmatte geruchsneutral und macht das Arbeiten angenehmer. Bürostuhlunterlage – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polycarbonat * Oberfläche: leichte Strukturierung * Made in Germany * Abgerundete Ecken * Transparent * Materialstärke: 1,5-2,0 mm * Frei von: Bisphenol A (BPA) und PVC * Hohe Kratzbeständigkeit * Stuhlrollenbeanspruchung: DIN EN 425 / 08.2002 * Brandschutz: schwer entflammbar - B1 * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Einsatzgebiet: Parkett, Laminat, Fliesen, Kork, Linoleum, PVC, Filzteppiche * Hoch belastbar, bruchfest * Stuhlrollenfest nach DIN EN 425 / 08.2002 |
| | |
| | | |
| | | |
| |