Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy Stufenmatten Sphinx Halbrund 23,5 x 65 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-5012
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5012
EAN/GTIN:
     4251041625134
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
Shaggy-Stufenmatten „Sphinx“ – erhältlich in vielen Farben Wer frische Farbe in sein Zuhause bringen möchte, wird unter dem breiten Angebot an Shaggy-Stufenmatten „Sphinx“ mit Sicherheit die passende Farbe finden. Das Basisgewebe der Hochflor-Treppenschoner ist die pflegeleichte Kunstfaser Polypropylen. Strapazierfähig und von guter Verarbeitungsqualität, bilden die attraktiven Stufenmatten in Shaggy-Kräuselqualität einen zuverlässigen Treppenschutz auf Innentreppen und wirken einem Verschleiß entgegen. Shaggy-Stufenmatten machen nicht nur durch ihr breites Farbspektrum auf sich aufmerksam – die Treppenteppiche sorgen auch für ein angenehmes Laufgefühl auf kalten Treppenstufen. Wärmend dank des kuscheligen Kunstfaser-Flors, weich und darüber hinaus rutschhemmend durch den Action-Back Rücken, der die Matten sowohl federt als auch an Ort und Stelle hält. Befestigen und Pflege: Die Unterseite der Stufenmatten verfügen über ein selbstklebendes Textilklebeband, mit dem die Stufenmatten leicht auf der sauberen Treppenstufe festgeklebt werden können. Einmal befestigt, lassen sich die Treppenstufenmatten bequem mit einem Staubsauger reinigen. Der Schmutz bleibt im Hochflor hängen und dringt so nicht nach Innen in die künstliche Faser ein. Flecken werden vorsichtig mit sanftem Fleckenmittel behandelt. Farbenfroh oder klassisch: Mit den Stufenmatten sorgen Sie für effizienten und attraktiven Treppenschutz. Shaggy-Stufenmatten – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Maße: 23,5 x 65 cm * Farblich abgestimmte Umkettelung * Befestigung: Textilklebeband * Rückseite: "Action-Back" (Gitternetzstruktur)
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.