Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Stufenmatten Premium Rot 19 x 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4058
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4058
EAN/GTIN:
     4251041620344
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Sisal-Treppenstufenschutz „Premium“ Geschmackvoller Blickfang und Schutz für jede Treppenstufe: Mit dem Sisal-Treppenstufenschutz „Premium“ bekommen Sie einen natürlichen und preiswerten Stufenschoner und setzen Ihre Treppe perfekt in Szene. Abgenutzte Treppenstufen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Neben dem Schutz vor Schrammen, Splitterungen und abgewetzten Kanten wirkt die Stufenmatte aus Sisal zudem noch rutschhemmend und trittschalldämmend. Sisal, eine Naturfaser aus den Blättern der Agave, wird als nachwachsender Rohstoff als ökologisch einwandfrei eingestuft. Der daraus hergestellte Sisal-Treppenstufenschutz erweist sich als strapazierfähig, lange haltbar und zudem schmutzabweisend. Doch auch sein Wert als Design-Element ist nicht zu unterschätzen: Mit der hochwertigen Sisal-Stufenauflage setzen Sie in jedem Fall einen lebendigen und ansprechenden Akzent. Ein weiterer Vorteil des Sisal-Treppenstufenschutzes: Haustiere finden dank der rutschhemmenden Eigenschaft auf Treppenstufen sicheren Halt und rutschen nicht beim Treppensteigen. Einfache Verlegung, kein Bohren oder Schrauben. Mittels angebrachter, rückstandslos entfernbarer Textilklebestreifen auf den Unterseiten der Matten wird der Sisal-Treppenstufenschutz einfach an dem gewünschten Platz fixiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Treppenstufen im Vorfeld gründlich gereinigt werden. Sisal-Treppenstufenschutz – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Natur-Sisal * Maße: 65x23,5 cm, 19x56 cm * Vorderkante (Lippe): ca. 3,5 cm * Herstellungsart: Maschinengewebt * Natur-Latex-Rücken * Gesamtgewicht: 2,3 kg/m² * Gesamthöhe: ca. 8 mm * Mit Umkettelung * Premium-Qualität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.