Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikpaneele in Holzoptik 60 x 60 cm Red Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-32420
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-32420
EAN/GTIN:
     4069009234270
Suchbegriffe:
Akustik-Wandfliese
Akustik-Wandpaneel
Akustik-Wandplatte
Hochwertiges Akustikpaneel in Holzoptik: Ästhetik trifft Funktionalität

Entdecken Sie unser hochwertiges Akustikpaneel in Holzoptik, das sowohl durch seine Funktionalität als auch durch sein ästhetisches Design überzeugt. Mit den Größen von 118 x 60 cm und 60 x 60 cm ist diese Paneele ideal für die Verbesserung der Raumakustik in verschiedenen Umgebungen.

Designs und Materialien

Unser Akustikpaneel ist in drei ansprechenden Designs erhältlich: Black Walnut, Red Oak und White Oak. Diese Designs verleihen jedem Raum eine warme und natürliche Atmosphäre. Das Paneel besteht aus hochwertigem Filz, MDF und echtem Holz, was eine langlebige und robuste Konstruktion garantiert.

Technische Details

Die Breite der Lamellen beträgt 2,7 cm und der Abstand zwischen den Lamellen liegt bei 1,3 cm, was eine optimale Schallabsorption ermöglicht. Die Plattendicke des Paneels beträgt 2,1 cm, dies gewährleistet eine effektive Schallreduzierung und verbessert die Raumakustik deutlich.

Elegantes und Universell Passendes Design

Unser Akustikpaneel besticht durch sein elegantes Design, das sich nahtlos in jede Raumgestaltung einfügt. Dank seiner universellen Passform lässt es sich problemlos in verschiedenen Räumen wie Büros, Wohnräumen oder Studios einsetzen.

Schnelle Installation

Die Installation des Paneels ist dank seiner durchdachten Konstruktion und des extra dicken Filzes besonders einfach und schnell. Mit wenigen Handgriffen können Sie das Paneel an der Wand befestigen und sofort von einer verbesserten Akustik profitieren.

Hochwertiges Echtholzfurnier

Das hochwertige Echtholzfurnier verleiht dem Paneel eine edle Optik und sorgt für eine natürliche Ausstrahlung. Es unterstreicht die Qualität und Wertigkeit des Produkts und macht es zu einem echten Blickfang in jedem Raum.

Extrem Langlebig &, Robust

Dank seiner robusten Materialien und der sorgfältigen Verarbeitung ist unser Akustikpaneel extrem langlebig und widerstandsfähig gegenüber täglicher Abnutzung.

Insgesamt bietet unser Akustikpaneel in Holzoptik eine ideale Lösung für alle, die Wert auf eine verbesserte Raumakustik und ein ansprechendes Design legen. Es kombiniert Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit und ist somit eine Investition in die Qualität und den Komfort Ihrer Räumlichkeiten.

Akustikpaneel in Holzoptik - Produkteigenschaften
  • Material: Filz, MDF (Mitteldichte Holzfaserplatte), Holz
  • Größen: 118 x 60 x 2,1 cm, 60 x 60 x 2,1 cm
  • Lamellenbreite: 2,7 cm
  • Plattendicke: 2,1 cm
  • Lamellenabstand: 1,3 cm
  • Gewicht: 5400 g, 2700 g
  • Farbe: Black Walnut, Red Oak, White Oak
  • Optimale Geräuscheunterdrückung
Weitere Informationen:
Farbe:
Red Oak
Grösse:
60 x 60 cm
Breite:
60 cm
Länge:
60 cm
Höhe:
2.1 cm
Material:
Filz, MDF, Holz
Gewicht:
2.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-31628
€ 42,09*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31629
€ 42,24*
Ähnlich
Floordirekt
fd-31630
€ 42,24*
Ähnlich
Floordirekt
fd-32421
€ 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.