| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31683 Herst.-Nr.: fd-31683 EAN/GTIN: 4069009015435 |
| |
|
| | |
| Karat Schmutzfangmatte Dura Die Karat Schmutzfangmatte Dura ist die ultimative Lösung, um Schmutz und Feuchtigkeit von Ihren Fußböden fernzuhalten. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen-Garn mit einer robusten Vinylrückenbeschichtung, bietet diese Matte eine ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Ihre spezielle Konstruktion ermöglicht eine effektive Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit, während sie gleichzeitig rutschfest und sicher bleibt. Diese Matte ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben, darunter klassisches Schwarz, elegantes Grau, warmes Braun und neutrales Beige, um Ihren persönlichen Geschmack und Ihre Einrichtung zu ergänzen. Die Karat Schmutzfangmatte Dura ist sowohl für den privaten als auch gewerblichen Gebrauch geeignet. Egal, ob Sie sie im Eingangsbereich Ihres Hauses oder in stark frequentierten Geschäftsgebäuden verwenden, sie bewältigt mühelos den Schmutz und die Feuchtigkeit, die mit dem täglichen Verkehr einhergehen. Die Matte ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden, und kann leicht gereinigt werden, indem man sie absaugt oder mit Wasser abspült. Investieren Sie in die Karat Schmutzfangmatte Dura, um Ihre Böden sauber und gepflegt zu halten, während Sie gleichzeitig Stil und Funktionalität in Ihren Raum bringen. High Traffic Sauberlaufmatte Dura - Produkteigenschaften: * Polmaterial: Synthetik * Oberflächenstruktur: Rips * Rückenmaterial: PVC * Polgewicht: ca. 790 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 3290 g/m² * Polhöhe: ca. 3,5 mm * Gesamthöhe: ca. 6,5 mm * Rutschhemmend beschichtet * Einsatzbereich: Innen-sowie überdachter Außenbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| |