| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31373-80x1000 Herst.-Nr.: fd-31373-80x1000 EAN/GTIN: 4066088688659 |
| |
|
| | |
| Läufer-Teppich nach Maß „Murcia“ Unser robuster Läufer-Teppich "Murcia" wartet schon darauf, Ihr Wohnzimmer oder Ihren Flur mit seinem Design in Blau, Grün, Braun oder Beige zu verschönern. Mit einer umlaufenden Kettelung präsentiert sich der Läufer nicht nur als funktionales Accessoire, sondern demnach auch als ästhetisches Highlight. Die sorgfältig getuftete Oberfläche bietet dabei ein angenehmes Trittgefühl. Neben seiner ansprechenden Optik hat er als maßgefertigtes Produkt genau die Länge, die Sie benötigen. Nutzen Sie unser Angebot der flexiblen Größenauswahl und entscheiden Sie sich bei der vorliegenden, 80 cm breiten Meterware für eine Länge zwischen 100 cm und 2500 cm. Ausgestattet ist der auf Maß erhältliche Läufer-Teppich mit einem widerstandsfähigen Flor aus Polyester sowie einem Latexrücken, welcher für eine angemessen lange Lebensdauer sorgt. Läufer-Teppich „Murcia"– Produkteigenschaften: * Material: Polyester * Umlaufend gekettelt * Getuftet * Gewicht: ca. 1750 g/m² * Erhältliche Breiten: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 2500 cm * Farben: Blau, Grün, Braun, Beige * Unterseite: Latex * Oeko-Tex Standard 100 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3 Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |