Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Hartböden Neo Erhältlich in vielen Farben Blau 90x1400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31187-90x1400
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31187-90x1400
EAN/GTIN:
     4066088683814
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte hartboden vinyl
Bodenschutzmatten "Neo" in verschiedenen Farben – für Hartböden – Individueller Zuschnitt Edle Hartböden wie Parkett, Laminat, Dielen oder Fliesen wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch entsprechend elegante, schlagfeste Bodenschutzmatten geschützt werden. Diese sollten das Erscheinungsbild des Raumes nicht dominieren und natürlich ein hohes Maß an Funktionalität gewährleisten. Unsere  farbenfrohen Bodenschutzmatten „Neo“ aus PVC sind wahre Alleskönner und erfüllen die an sie gestellten Erwartungen mit Bravour. Geruchlos, robust und komfortabel Dank ihrer flexiblen Materialeigenschaften schmiegen sich die Bürostuhlunterlagen nach einer kurzen Glättungsphase plan an den Untergrund und bleiben aufgrund ihrer spezifischen Anti-Rutsch-Struktur an Ort und Stelle – eine Eigenschaft, die gerade auf Hartböden von essentieller Bedeutung ist. Dabei bieten die halbtransparenten Stuhlunterlagen aus PVC wirksamen Schutz und Komfort. Unter dem Schreibtischsessel ausgelegt, können dessen Stuhlrollen einerseits keinen Schaden anrichten und erhalten andererseits einen ausgezeichneten Untergrund, der erstklassiges Gleiten ermöglicht. Ihr hochwertiges Material weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und ist infolgedessen überaus robust. Individueller Zuschnitt für Ihre Bedürfnisse Um Ihre persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen fertigen wir Ihre Bodenschutzmatte passgenau an. Hierbei können Sie zwischen einer Breite von 90 bzw. 114 cm und einer individuellen Länge zwischen 50 und 3000 cm wählen. Dies bietet ideale Voraussetzungen, um auch ganze Schreibtisch-Landschaften passgenau mit den attraktiven Schutzmatten aus PVC auszustatten. Pflegehinweis: Sollten die Bürostuhlunterlagen Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege danken es Ihnen die Bodenschutzmatten aus PVC mit einer langen Lebensdauer. Bodenschutzmatten „Neo“ in verschiedenen Farben – Produkteigenschaften: * Farben: Blau, Rot, Grün, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau * Wählbare Länge: zwischen 50 und 3000 cm * Verfügbare Breiten: 90 cm, 114 cm * Schlagfest &, trittschalldämmend * Robust &, elegant * Gewicht: 1,92 kg/m² * Einfache Reinigung * Material: PVC * Stärke: 1,5 mm * Geruchsfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.