Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstrasen Premium Spring Grün 10 mm 200x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30865-200x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30865-200x250
EAN/GTIN:
     4066088681988
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich Premium "Spring" - In verschiedenen Farben und Größen

Es muss nicht immer langweilig sein! Das beweist dieser robuste Rasenteppich in 5 auffälligen Farben. Der Outdoor-Belag verbindet die Textur eines klassischen Rasenteppichs mit dem Schick eines eleganten Balkon- oder Terrassen-Teppichs. Die „Grashalme“ fühlen sich unter den Füßen angenehm an, während sich das Auge an der schönen Farbgebung erfreut.

Robuster Rasenteppich für Balkon, Terrasse, Events oder Messen

Gefertigt ist der farbige Kunstrasen-Teppich aus langlebigem Polypropylen. Aufgrund seiner strapazierfähigen Beschaffenheit kann der Bodenbelag nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich genutzt werden. Und zwar innen wie außen. Der Rasenteppich ist witterungs- sowie UV-beständig.

Schnell verlegt und leicht gepflegt...

Es genügt, den Rasenteppich auszurollen und ihn bei Bedarf mit einem Cutter-Messer zurechtzuschneiden. Fertig. Bei privater Nutzung ist kein Verkleben des Bodenbelags notwendig. Bei starkem Besucherverkehr empfiehlt sich bei Bedarf eine Fixierung an den Kanten. Ebenso einfach gestaltet sich die Pflege des künstlichen Rasens. Es genügt, den Rasenteppich bei Bedarf abzusaugen, gröbere Verschmutzungen lassen sich leicht mit einer weichen Bürste entfernen.

Rasenteppich Premium "Spring" – Produkteigenschaften:
  • Material: 100 % Polypropylen
  • Farben: Weiß, Blau, Rot, Dunkelgrau, Grün
  • Erhältliche Breiten: 100 cm, 200 cm
  • Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm
  • Gesamtgewicht: ca. 1060 g/m²
  • Florhöhe: 7 mm, 10 mm
  • Maximallänge: 30 m
  • UV-beständig
  • Angenehme Haptik beim Begehen
  • Umwelt- und haustierfreundlich

Unser Hinweis für Sie:
Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Grösse:
200 x 250 cm
Breite:
200 cm
Länge:
250 cm
Höhe:
1.0 cm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
5.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-30429
€ 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.