Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeteppich auf Maß Atlas Beige 100x1800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30830-100x1800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30830-100x1800
EAN/GTIN:
     4066088675918
Suchbegriffe:
Teppich
teppich beige
floordirekt teppich
Messeteppich nach Maß „Atlas“ – Ein in 6 verschiedenen Farben erstrahlendes Allroundtalent Beim diesem nach Maß hergestellten Event- und Messeteppich (Gesamthöhe: 7 mm) haben Sie die Auswahl zwischen 6 Farben – von Anthrazit bis hin zu Rot. „Atlas“ zeigt sich in seiner Verwendung durchaus vielseitig. Er ist sowohl eine ideale Lösung für Ihre Events oder Ihren Messestand, aber auch hervorragend für Schulen, Bibliotheken, Eingangshallen &, Flure geeignet. Im Nu verlegt, erweist er sich als Bodenbelag, der nicht nur gut gegen extreme Hitze gewappnet ist. Er trumpft zudem mit schalldämmender, pflegeleichter sowie schmutzabweisender Oberfläche aus Polypropylen auf. Nicht nur ein optisches Highlight, sondern ein robustes Multitalent für Ihre Räumlichkeiten. Erhältlich ist der strapazierfähige Teppichboden in den Breiten 100 cm und 200 cm. Hinsichtlich der Länge können Sie ganz bequem Ihre Wunschgröße zwischen 100 cm und 3000 cm wählen. Messeteppich nach Maß „Atlas“ – Produkteigenschaften: * In 6 verschiedenen Farben erhältlich * Erhältliche Breiten: 100cm, 200 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Höhe: 7 mm * Rutschhemmend * Gewicht: 1375 g/m² * Material: Polypropylen * Schwer entflammbarer Teppich * Schnell und einfach zu verlegen * Robust, schmutzabweisend &, pflegeleicht * Für Messe, Flure, Eingänge &, Eingangshallen, Schulen, Bibliotheken Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,59*
€ 355,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.