| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30406 Herst.-Nr.: fd-30406 EAN/GTIN: 4066135847978 |
| |
|
| | |
| Alu-Türmatten „Spectral“ in verschiedenen Ausführungen Eleganz und hervorragende Reinigungsleistung vereint in einer Fußmatte. Das sind unsere Aluminium-Türmatten „Spectral“. Beim Inlay können Sie zwischen vier Varianten wählen: Textilrips, Bürsten, Textilrips kombiniert mit Bürsten sowie PVC/Bürste. Solche Profilmatten haben nicht nur die anspruchsvolle Aufgabe, Schmutz und Feuchtigkeit aus den Innenräumen fernzuhalten, sondern sollen auch für das Auge ansprechend sein. Diesen Ansprüchen werden die robusten und zugleich eleganten Aluminium-Türmatten mehr als gerecht. Abgerundet wird das geschmackvolle Design durch den hochwertigen Aluminiumrahmen. Erhältlich sind die Aluminium-Türmatten mit verschiedenen Inlays jeweils in den Größen 47 x 68 cm, 54 x 83 cm sowie 68 x 98 cm. Zur Reinigung der Alu-Fußmatten lassen sich die Inlays ganz leicht herausnehmen und durch Ausklopfen oder Absaugen von Verschmutzungen befreien. Sie haben die Wahl: Bürsten, Textilstreifen oder beides Je nachdem, ob Sie Ihre Räumlichkeiten vor sehr grobem Schmutz oder eher normal verschmutzten und nassen Schuhsohlen schützen möchten, erhalten Sie die Spectral-Fußmatten in drei Ausführungen. Anlaufkanten an allen vier Seiten Ein weiteres wichtiges Detail: Die Spectral-Matten besitzen an allen vier Seiten eine Anlaufschräge. So besteht zum einen keine Stolpergefahr und die Eingangsmatten können ferner auch mit Kinderwagen, Sackkarren oder Rollatoren problemlos überfahren werden. Aluminium-Türmatten – Produkteigenschaften * Material: Aluminium, Hartgummibürsten, Nadelfilz * Oberflächenstruktur / Inlay: Textilstreifen, Hartgummibürsten, PVC * Herausnehmbares Inlay * Unterseite: rutsch- und schallhemmender PE Schaum * Höhe: ca. 1,5 cm * Anlaufkante: umlaufend * Farben: Anthrazit, Schwarz * Größen: 47 x 68 cm, 54 x 83 cm und 68 x 98 cm * Rostfrei, witterungs- und UV-beständig * Einsatzbereich: Innen- sowie Außenbereich * Fußbodenheizung: geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| |