Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Acrylglasplatte 3 mm Weiß matt 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29796
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29796
EAN/GTIN:
     4066088468176
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte
Farbiges Acrylglas – Vielseitige &, einfache Verarbeitung Geschätzt für seine kristallartige Oberfläche und Wetterbeständigkeit ist Acryl einer der beliebtesten Kunststoffe für den Innen- und Außenbau. Als transparentestes Polymer weist Acryl eine einzigartige Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Umwelteinflüsse auf und kann als robustes Bauelement jahrelang genutzt werden. Es vergilbt nicht und durchläuft keine wesentlichen physikalischen Veränderungen, sodass die ursprüngliche Farbe und Oberflächeneigenschaften jahrelang bestehen bleiben. Acrylglasplatten für viele verschiedene Anwendungen Durch die einzigartigen Produkteigenschaften sind unsere, in verschiedenen Farben erhältlichen Acrylglasplatten, in vielen Bereichen einsetzbar. Durch das geringe Eigengewicht, in Kombination mit einer hohen Festigkeit, sind die Platten perfekt für Verglasungen, Inneneinrichtungen, den Möbelbau oder für indirekte Beleuchtungen geeignet. Farbiges Acrylglas – Produkteigenschaften: * Gewicht: 900g (50 x 50 cm) / 3600g (100 x 100 cm) * Stärke: 3 mm * Zugfestigkeit: 70 MPa * Bruchdehnung: 4% * Lichtdurchlässigkeit (transparente Platte): 92% * Wärmeleitfähigkeit: 0.19 W/mK * Anwendbar für Verglasungen, Aquarien, Inneneinrichtung, Dekoelement &, vieles weitere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.