| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-2892 Herst.-Nr.: fd-2892 EAN/GTIN: 4251041614114 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte SKY – das Original von Floordirekt Schluss mit Schmutz und Nässe im Haus! Sky-Sauberlaufmatten fangen den Straßenschmutz ab und halten ihn fest. Unsere melierten Schmutzfangmatten gelten längst als Klassiker unter den Türmatten und bewähren sich seit Jahren in unzähligen gewerblichen und privaten Eingangsbereichen. Überzeugen auch Sie sich jetzt vom Testsieger! Hervorragende Reinigungsleistung Besonders an verregneten und verschneiten Tagen sammeln sich Nässe und Schmutzpartikel an unseren Schuhsohlen. Um Rückstände in der Wohnung, im Büro oder in Geschäftsräumen zu vermeiden und gleichzeitig den Fußboden vor Schmutz und Nässe zu schützen, ist die Schmutzfangmatte SKY dank ihrer hervorragenden Reinigungsleistung bestens geeignet. Die Rückstände werden von den Schuhsolen abgetragen und vom robusten Flor der Eingangsmatte festgehalten. Unempfindlicher Sauberlaufteppich mit meliertem Flor Der hochwertige und widerstandsfähige Flor aus Polypropylen zeigt auch in stark frequentierten Bereichen eine ausgezeichnete Reinigungswirkung sowie eine hohe Schmutzaufnahme. Daneben erweist sich der melierte Flor des Sauberlaufteppichs als ausgesprochen vorteilhaft. Denn selbst nach starker Beanspruchung ist der Schmutzmatte optisch kaum anzusehen, wie viel Schmutz sie in sich trägt. Demnach empfiehlt sich der Einsatz der Schmutzfangmatte nicht nur im privaten, sondern auch in gewerblichen Eingangsbereichen mit hohem Besucheraufkommen. Rutschfestes Liegen und leichte Reinigung Der Rücken der Schmutzfangmatte ist mit rutschhemmendem Vinyl beschichtet und gewährleistet in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht faltenfreies sowie rutschfestes Liegen auf dem Boden. Aufgrund ihrer geringen Höhe von lediglich 7 mm kann die Schmutzmatte auch unter Türen gelegt werden und stellt beim Öffnen und Schließen kein Hindernis dar. Die Sauberlaufmatte ist im Alltag ausgesprochen pflegeleicht. Es genügt regelmäßiges Absaugen. Darüber hinaus ist die Schmutzfangmatte aber auch waschbar und kann zur Grundreinigung in die Waschmaschine gegeben werden. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Schmutzfangmatte Sky auf Maßanfertigung keine Gummiränder an ihren Schnittkanten hat. Schmutzfangmatte SKY – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Gummirand Standardgrößen: umlaufend * Gummirand Zuschnitt: an den Längsseiten * Gesamthöhe: ca. 7 mm * Gesamtgewicht: ca. 3,2 kg/m² * Rückenbeschichtung: Vinyl * Oberflächenwiderstand: ISO DIS 10965 * Reibechtheit: ISO 105X12 * Wärmedurchlass: DIN 52612 * Trittschalldämmung: ISO 140,8 * Farbecht und waschmaschinenfest bis 30° C * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Brandklasse: Ffl * Brandverhalten: BS4790 B 2-T2 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |