Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichfliesen Basel Selbstliegend Anthrazit 74 50 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28868
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28868
EAN/GTIN:
     4064149919513
Suchbegriffe:
Teppichfliesen
teppichfliesen anthrazit
teppichfliesen floordirekt
Selbstliegende Teppichfliesen „Basel“ – 8 Farben Die selbstliegenden Teppichfliesen „Basel“ machen die Gestaltung des Bodens zur unkomplizierten Angelegenheit. Dank ihrer hochwertigen Oberfläche sind die Bodenfliesen nicht von einem konventionellen Teppichboden zu unterscheiden. Verlegt sind die Teppichfliesen aber erheblich schneller. Die handlichen, 50x50 Zentimeter großen Fliesen werden einfach nebeneinander gelegt und liegen mit ihrem rutschhemmenden Rücken aus Bitumen fest auf dem Untergrund. So lässt sich ein Raum in Minutenschnelle mit einem vollwertigen Teppichboden versehen. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Verarbeitung sind nämlich nahezu keine Übergänge zwischen den einzelnen Bodenfliesen zu erkennen. Robuste Teppichfliesen für gewerbliche und private Räume Durch die strapazierfähige Oberfläche können die Teppichfliesen auch bedenkenlos in gewerblich genutzten Räumen wie Büros, Besprechungsräumen oder Hotelzimmern verlegt werden. Egal wo der Bodenbelag zum Einsatz kommt – die Fliesen stecken auch stärkere Belastung mühelos weg und lassen sich zusätzlich ebenfalls leicht reinigen. Und wird eine der Teppichfliesen einmal so stark verschmutzt, dass sich das Malheur nicht mehr beseitigen lässt, so kann die Fliese im Handumdrehen ganz einfach durch eine neue ersetzt werden. Kreative Gestaltung des Fußbodens Teppichfliesen bieten den unschätzbaren Vorteil, dass sie unkompliziert und schnell verlegt sind. Sie ermöglichen aber auch ein hohes Maß an Kreativität. Die in vielen Farben erhältlichen Teppichfliesen „Basel“ können nach Herzenslust miteinander kombiniert werden. So erhält nicht nur der Boden, sondern der ganze Raum einen ganz individuellen Charakter. Teppichfliesen „Basel“ – Produkteigenschaften: • Größe: 50x50 cm • Polmaterial: Polypropylen, Polyester • Rücken: Bitumen, rutschhemmend • Produkttyp: Vliesstoff • Gewicht: 3150 g/m² • Gesamtstärke: ca. 5 mm • Antistatisch • Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung • Schalldämmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.