Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Für Hartböden Neo Plus Transparent 90x2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28777-90x2000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28777-90x2000
EAN/GTIN:
     4064149045427
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
parkett bodenschutzmatte transparen...
Bodenschutzmatten „Neo Plus“ – für Hartböden – Individueller Zuschnitt Edle Hartböden wie Parkett, Laminat, Dielen oder Fliesen wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch entsprechend elegante Bodenschutzmatten geschützt werden. Diese sollten das Erscheinungsbild des Raumes nicht dominieren und natürlich ein hohes Maß an Funktionalität gewährleisten. Unsere transparente Bodenschutzmatte „Neo Plus“ aus PVC ist ein wahres Multi-Talent und erfüllt die an sie gestellten Erwartungen mit Bravour. Geruchlos, robust und komfortabel Die transparenten Stuhlunterlagen aus PVC bieten wirksamen Schutz und Komfort. Unter dem Schreibtischsessel ausgelegt, können dessen Stuhlrollen einerseits keinen Schaden anrichten und erhalten andererseits einen ausgezeichneten Untergrund, der erstklassiges Gleiten ermöglicht. Die Bodenschutzmatten zeigen sich dank ihrer hohen Qualität in allen Disziplinen ausgesprochen langlebig. Ihr hochwertiges Material weist eine hohe Schlagfestigkeit auf und ist infolgedessen überaus robust. Individueller Zuschnitt für Ihre Bedürfnisse Um Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt zu erfüllen fertigen wir Ihre Bodenschutzmatte passgenau an. Hierbei können Sie zwischen einer Breite von 90 bzw. 114 cm und einer individuellen Länge zwischen 50 und 3000 cm wählen. Dies bietet ideale Voraussetzungen, um auch ganze Schreibtisch-Landschaften passgenau mit den attraktiven Bodenschutzmatten aus PVC auszustatten. Pflegehinweis: Sollten die Bürostuhlunterlagen Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege danken es Ihnen die Bodenschutzmatten aus PVC mit einer langen Lebensdauer. Bodenschutzmatten „Neo Plus“ – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Verfügbare Breiten: 90 cm, 114 cm, 150 cm, 200 cm * Stärke: 1,5 mm * Gewicht: 1,92 kg/m² * Geruchsfrei * Transparent * Wählbare Länge: zwischen 50 und 3000 cm * Schlagfest &, trittschalldämmend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.