Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenteppich Farbwunder Grau 100x2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2868-100x2000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2868-100x2000
EAN/GTIN:
     4064149170976
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder grau“

Warum muss ein Rasenteppich eigentlich immer grün sein? Der Bodenbelag „Farbwunder grau“ verleiht Balkonen, Terrassen oder Messeständen eine ganz individuelle und elegante Note, bietet dabei jedoch alle Vorteile eines konventionellen Kunstrasen-Teppichs.

Schicker und witterungsbeständiger Rasenteppich

Der Outdoor-Teppich besteht aus robustem und langlebigem Polypropylen. Das Material sorgt nicht nur für eine lange Nutzungsdauer – ob im privaten oder gewerblichen Einsatz – sondern auch für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen.

Schnell verlegt und im Handumdrehen gereinigt

Die Verlegung des Rasenteppichs ist unkompliziert. Einfach ausrollen und fertig. Bei privater Nutzung braucht der Boden zumeist nicht einmal zusätzlich verklebt zu werden. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Reinigen lässt sich der Rasenteppich ganz einfach mit einem Staubsauger.

Rasenteppich „Farbwunder grau“ – Produkteigenschaften:
  • Material: Polypropylen
  • Drainage-Noppen an der Unterseite
  • Gesamtgewicht ca. 1050 g/m²
  • Gesamthöhe: ca. 4 mm
  • Farbe: Grau

Unser Hinweis für Sie:
Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Grösse:
100 x 2000 cm
Breite:
100 cm
Länge:
2000 cm
Höhe:
0.4 cm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-30429
€ 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.