Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Belag Xtreme Mira 707M 100x1800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28649-100x1800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28649-100x1800
EAN/GTIN:
     4064149066651
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
CV-Belag Xtreme - Für gewerbliche und private Nutzung geeignet Dank der hohen Nutzungsklasse bietet sich dieser robuste Vinylboden hervorragend für die Verwendung in besonders stark frequentierten Bereichen mit hohem Menschenverkehr an. Aufgrund der Rutschfestigkeit und der trittschalldämmenden Eigenschaft bringt der widerstandsfähige CV Belag vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit sich: Besonders gut kommt der Gewerbeboden dort zum Einsatz, wo es zu hohen Belastungen kommt, wie in Seniorenheimen, Krankenhaus, Büro, Verwaltung oder auch in Gymnastik- und Turnhallen, sowie deren Umkleideräumen. Ein Verlegen in diversen gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sowie im Industriebereich, ist mit diesem strapazierfähigen Boden möglich. Zum Beispiel in Einzelhandel, Gastronomie, Schule, Kindergarten, Arztpraxis oder Hotel und überall sonst, wo eine hohe Beständigkeit und Leistungsfähigkeit gefordert ist, sorgt der CV Boden für Sicherheit und Hygiene. Pflegeleicht und schnell verlegt Der auf Maß erhältliche Industriebodenbelag ist dank seiner unkomplizierten Oberfläche pflegeleicht und kann so im Handumdrehen gereinigt werden. Bei Bedarf wird er einfach abgesaugt oder feucht, und falls gewünscht, zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Vinyl-Bodenbeläge gewischt. Der PVC Boden ist als Rollenware erhältlich und wird von uns individuell und passgenau auf Ihre persönliche Wunschgröße zugeschnitten und transportsicher verpackt. Durch diese Maßanfertigung unserer Meterware geht das Verlegen sowohl in kleinen als auch großen Bereichen schnell und einfach von der Hand. Erhältlich in unterschiedlichen Farben, überzeugt dieser gewerbliche Boden nicht nur mit hoher Qualität, sondern bringt auch tolle Gestaltungsmöglichkeiten mit sich. So wird eine Anpassung an unterschiedliche Räume und Ihre persönlichen Vorstellungen ermöglicht. Produkteigenschaften: * Gesamtdicke: 2 mm * Nutzschicht: 0,70 mm * Verschleißgruppe (EN 660-2): T-Klasse * Gesamtgewicht: 2800 g/m² * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999): ≤ 0,40% * Lichtechtheit (EN ISO 106 B02): ≥ 6 * Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1 * Chemische Beständigkeit (ISO 26987) * Nutzungsklasse: 34 - 43 (öffentliche und gewerbliche Nutzung, sowie Nutzung in der Leichtindustrie) * Rutschklasse: R10 * Trittschalldämmend * Schwer entflammbar * Stuhlrollengeeignet * Für Fußbodenheizungen geeignet * 100% Phthalatfrei * 100% Recyclebar * Antibakteriell Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten floordirekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.