| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28526-200x100 Herst.-Nr.: fd-28526-200x100 EAN/GTIN: 4064149160113 |
| |
|
| | |
| Individuell angefertigte Kokosmatten - Naturfasern in verschiedenen Farben Kokosmatten erweisen sich auch in Form einer Eingangsmatte als ausgesprochen attraktiv. Farbige Eingangsmatten passen immer und vor jede elegante Haustür. Zu den seit langem beliebten Materialien für die Herstellung von nützlichen + attraktiven Eingangsmatten zählen Kokosfasern. Kokosfasern lassen sich ganz leicht in allen erdenklichen Farbtönen einfärben und zu schicken Türmatten verarbeiten. Die robusten Naturfasern verfügen über beste Sauberlaufeigenschaften und die dichten Faserbündel sind in der Lage, sehr viel Schmutz zu binden, sodass dieser nicht ins Haus gelangen kann. Auf diese Weise werden die Fußböden im Innern geschont und behalten länger ihre neuwertige Qualität bei. Zum Schutz vor Verrutschen sind die robusten Matten mit einer rutschhemmenden Gummischicht ausgerüstet – so bleiben sie beim Betreten sicher liegen. Die Pflege und Reinigung von Naturfaser-Eingangsmatten ist einfach. Kleine Fußabstreifer schüttelt man schnell aus oder klopft sie ab. Die größeren Formate werden mit dem Staubsauger von allen Verschmutzungen gereinigt. Tiefsitzender Sand und andere Schmutzbelastungen werden so aus dem dichten Flor entfernt und die Matten haben wieder volle Funktionsfähigkeit. Unser Hinweis: Türmatten aus Kokos-Fasern können zwar ganzjährig im Freien liegen, vertragen aber keine Dauernässe (langanhaltender Regen oder Dauer-Schnee) und keine allzu lange intensive Sonnenlichtbestrahlung / Hitze. Das schadet den natürlichen Fasern, weshalb die Schmutzmatten nur in geschützten, überdachten Außenbereichen liegen sollten. Beim Reinigen und Benutzen fasern die Matten in geringem Umfang ab, was aber kein Grund zur Sorge ist, es ist normal und wird den natürlichen Fasern geschuldet. Kokosmatten sind ein Naturprodukt. Daher ist die Einfärbung der Faser Schwankungen unterworfen und kann unterschiedlich ausfallen. Kokosmatten – Produkteigenschaften: * Material: reine Kokosfasern * Rückseite: rutschhemmender Gummi-Rücken * Für Innen- und überdachte Außenbereiche geeignet * Mattenhöhe: auswählbar zwischen 17-30 mm * Größen: 40 x 60 cm, 50 x 80 cm, 80 x 100 cm und individueller Zuschnitt * Farbe: Schwarz, Rot, Natur, Grau, Braun, Grün, Blau |
| | |
| | | |
| | | |
| |