| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28233 Herst.-Nr.: fd-28233 EAN/GTIN: 4064149421627 |
|
|
| | |
| Autofußmatten in Einheitsgröße – individuelle Anpassung Wenn Sie Autofußmatten suchen, die nicht nur den Innenraum Ihres Fahrzeugs vor Verschmutzungen schützen, sondern die Sie auch noch genau auf Ihre Wünsche selbst zuschneiden können, dann wird Ihnen dieses 4-teilige Set an Universal Gummimatten gefallen. Denn diese Matten können Sie kinderleicht mit einer Schere genau auf die Maße Ihres Pkw anpassen. Durch die Individualisierbarkeit eignen sich die Fußmatten somit für nahezu jedes gängige Auto am Markt. Universal Automatte – attraktiv und leistungsstark Aus strapazierfähigem PVC gefertigt, trotzen die Matten selbst gröbstem Schmutz und auch bei Nässe wird der Innenraum Ihres Autos optimal geschützt. Ob Schnee, Regen, Salz oder Matsch – das hoch belastbare Multitalent hält dank der ausgeprägten Mattenstruktur jedem Wetter Stand und fängt Verunreinigungen mühelos auf. Auto Gummimatte – schnelle &, einfache Reinigung Die Reinigung der Autofußmatten gestaltet sich unkompliziert. Für gewöhnlich genügt einfaches Ausschütteln oder Absaugen, bei stärkeren Verschmutzungen können die Matten mit einem feuchten Tuch abgerieben oder mit Wasser abgewaschen werden. Universal Autofußmatten – Produkteigenschaften: * 4-teiliges Set * Abmessungen vorne: 70 x 48,5 cm * Abmessungen hinten: 45 x 33 cm * Gewicht komplettes Set: 4,32 kg * Material: PVC * Farbe: Schwarz * Individuell anpassbar |
| | |
| | | |
| |