Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Spark Archer M07 100x2000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28072-100x2000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28072-100x2000
EAN/GTIN:
     4064149047612
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatte „SPARK“ - als passgenauer Zuschnitt Ein CV-Belag ist eine erstklassige Lösung, wenn Fußböden schnell und unkompliziert mit einem attraktiven und dennoch widerstandsfähigen Schutz versehen werden sollen. Der Vinyl-Belag eignet sich aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit ideal als Stuhlunterlage für Hartböden. Durch normale Benutzung im Alltag sind kleinere Schäden an Bodenbelägen trotz Vorsicht meist nicht zu vermeiden. Mit der Stuhlunterlage können Sie ab sofort Ihren wertvollen Hartboden optimal schützen und Kratzern und anderen Schäden ganz einfach vorbeugen. Abriebe und anderweitige unschöne Beschädigungen gehören mit der Stuhlunterlage für Hartboden der Vergangenheit an. In verschiedenen Designs erhältlich, findet sich mit der Stuhlunterlage für jedes Ambiente eine passende Lösung. Gefertigt ist die Bodenschutzmatte aus hochwertigem Vinyl. Die strapazierfähige Schutzmatte kann auf harten Bodenbelägen, wie Dielenböden, Parkett, Laminat, Kork, Fliesen gleichermaßen eingesetzt werden. Die Stuhlunterlage ist als Maßanfertigung erhältlich. Aufgrund der hohen Lichtstabilität ist kein schnelles Ausbleichen zu befürchten. Bodenschutzmatte „SPARK“ - Individuell in Ihrem Wunschmaß Als Rollenware erhältlich, wird der CV-Belag individuell und passgenau für Sie auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten. So kann bei einer konstanten Breite von zwei Metern eine maximale Länge von 33 Metern gewählt werden. Bei der großen Auswahl an Farben steht der perfekt auf Ihren persönlichen Geschmack abgestimmten Gestaltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume nichts mehr im Wege. Bodenschutzmatte „SPARK“ - Einfache Reinigung im Handumdrehen Die Reinigung des CV-Belags ist äußerst unkompliziert. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht abwischen. Falls gewünscht zusätzlich ein geeignet Reinigungsmittel für Vinyl-Böden verwenden. Bodenschutzmatte SPARK – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Gesamtstärke: ca. 2,00 mm * Nutzschichtstärke: ca. 0,70 mm * Flächengewicht: ca. 2220 g/m² * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 50 cm und 33 m * Nutzklasse Privat: 34 * Nutzklasse Gewerblich: 43 * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): 7/8 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999): ≤ 0,10% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen: geeignet, max. 27°C * Brandklasse: Bfl-s1 * 100 % recyclingfähig Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,51*
€ 511,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,56*
€ 426,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.