Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Monochrom Schwarz Zuschnitt 120x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27976-120x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27976-120x150
EAN/GTIN:
     4064149193302
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatte „Monochrom“ – zuverlässiger Schutz vor Schmutz Ein ansprechendes Äußeres und maximale Funktionalität vereinen sich in der Fußmatte Monochrom. Verfügbar in vielen dezenten oder auch kräftigen Farben, erhält Ihr Eingangsbereich nicht nur ein gepflegtes, sondern auch ein freundliches Gesicht. Maximale Reinigungsleistung für saubere Räume Die Schmutzfangmatte besitzt einen Flor aus High-Twist-Nylon (HTN), dessen hochwertige Fasern aufgrund ihrer bürstenartigen Funktionsweise hochwirksam arbeiten. Schmutz und Feuchtigkeit werden zunächst zuverlässig entfernt und anschließend zwischen den Fasern festgehalten. Dank dieses Prinzips saugen sich die Fasern des Sauberlaufteppichs nicht voll und ihre Reinigungswirkung bleibt lange erhalten. Ein Weitertragen des Schmutzes wird verhindert und Innenräume bleiben sauber. Die Fußmatte ist in der Lage, bis zu 3 kg/m² an Flüssigkeit und anderen Verunreinigungen aufzunehmen. Durch die Rückenbeschichtung aus Vinyl bleibt die Schmutzmatte immer fest und rutschsicher an ihrem zugewiesenen Platz liegen. Dauerhaft brillante Farben auch bei starker Beanspruchung Die extrem strapazierfähigen Fasern sind komplett durchgefärbt („solution-dyed“) und somit farbbeständig. Auch unter starker Belastung oder dem Einfluss des Sonnenlichts bleibt die schöne Farbe der Fußmatte erhalten. Die Fußmatte Monochrom ist pflegeleicht und unempfindlich. Gelegentliches Absaugen genügt, bei stärkeren Verschmutzungen ist sie bei bis zu 30° C in der Maschine waschbar. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Schmutzfangmatte Monochrom auf Maßanfertigung keine Gummiränder an ihren Schnittkanten hat. Schmutzfang-Fußmatte Monochrom – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Flor: High-Twist-Nylon * Fasern: solution-dyed * Gummirand: nur an Längsseiten * Trittrandbreite: ca. 20 mm * Gesamthöhe: ca. 5,5 mm * Rückenmaterial: Vinyl * Eigenschaft: antistatisch * Waschbarkeit: waschmaschinenfest bis 30° C * Fußbodenheizung: geeignet * Farbechtheit zu Licht: DIN54004 * Farbechtheit zu Wasser: ISO 105E01 * Wärmedurchlass: DIN 52612 * Trittschalldämmung: ISO 140,8 * Brandklasse: Efl Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.