Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Hong Kong Anthrazit 200x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27836-200x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27836-200x150
EAN/GTIN:
     4064149188155
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – schlichtes Design und Premium Qualität

Die Schmutzfangmatte Hong Kong ist die ideale Sauberlaufmatte für Ihren Eingangsbereich. Das schlichte Design und die strukturierte Oberfläche geben Ihrem Eingangsbereich einen besonderen und geschmackvollen Touch. Dank der großen Farbauswahl und der flexiblen Maße findet sich für jeden Platz und jeden Bedarf die passende Schmutzfangmatte.

Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – Makellose Reinigungsleistung für Ihre Räume

Die Schmutzfangmatte besitzt eine flachgewebte jedoch strukturierte Oberfläche aus 100 % Polypropylen, dessen Fasern für eine sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität und makellose Reinigungsleistung sorgen. Feuchtigkeit und Schmutz werden dank der strukturierten Oberfläche zuverlässig entfernt und festgehalten. Die Schmutzfangmatte besitzt eine rutschfeste Rückenbeschichtung aus Gel und bleibt daher sicher auf ihrem Platz liegen.

Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – dezente und geschmackvolle Farben

Die strapazierfähigen Sauberlaufmatten sind komplett durchfärbt und somit farbbeständig. Die dezenten Farben bleiben lange frisch und verblasen auch unter starken Belastung oder dem Sonnenlichteinfluss nicht. Die Schmutzfangmatte lässt sich problemlos mit dem Staubsauger reinigen. Bei Bedarf kann die Sauberlaufmatte auch zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden.

Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – Produkteigenschaften:
  • Polmaterial: 100% Polypropylen
  • Polgewicht: ca. 1500 g/m²
  • Polhöhe: ca. 4,5 mm
  • Oberflächenstruktur: Strukturiert
  • Rückenmaterial: Gel
  • Gesamtgewicht: ca. 2185 g/m²
  • Gesamthöhe: ca. 10 mm
  • Materialeinsatzgewicht: ca. 850 g/m²
  • Brandklasse: Efl
  • UV-Resistenz: Ja
  • Antistatisch

Unser Hinweis für Sie:
Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.

      Weitere Informationen:
      Farbe:
      Anthrazit
      Grösse:
      200 x 150 cm
      Breite:
      200 cm
      Länge:
      150 cm
      Höhe:
      1 cm
      Material:
      Polypropylen
      Gewicht:
      6.555 kg
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      auf Lager auf Lager
      € 52,36*
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 52,36*
      € 62,31
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 52,18*
      € 62,09
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 48,53*
      € 57,75
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 47,37*
      € 56,37
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 46,20*
      € 54,98
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 37,72*
      € 44,89
      pro Stück
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31392
      € 9,01*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31393
      € 18,33*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31394
      € 22,79*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31386
      € 8,96*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31387
      € 18,28*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31388
      € 22,86*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31389
      € 8,99*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31390
      € 18,33*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-31391
      € 22,86*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-11812
      € 5,35*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-11818
      € 9,99*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-11808
      € 9,93*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-11809
      € 23,72*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-11733
      € 10,00*
      Ähnlich
      Floordirekt
      fd-28986
      € 19,32*
      Weitere Artikel anzeigen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.