| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27349 Herst.-Nr.: fd-27349 EAN/GTIN: 4059382395194 |
| |
|
| | |
| Teppichboden-Fliesen „Andorra“ Aufgrund unterschiedlicher Ausführungen ermöglichen die Teppichboden-Fliesen „Andorra“ eine vielseitige Bodengestaltung und bilden auf der gesamten Fläche einen besonders robusten und pflegeleichten Bodenbelag. Ob bei Ihnen zu Hause oder beispielsweise im Büro, Hotel oder anderen gewerblichen Räumlichkeiten, die hochwertigen und gleichzeitig preiswerten Teppichboden-Fliesen halten, was sie versprechen. Der widerstandsfähige Schlingenflor hält viel aus und ist selbst bei starker Beanspruchung immer noch schön anzusehen. Die Teppichboden-Fliesen sind also nicht nur günstig, sondern haben auch eine hervorragende Qualität. Aufgrund ihrer rutschhemmenden Rückseite haben die Teppichfliesen einen festen Halt auf dem Fußboden. Und sollte einmal ein Fleck nicht mehr zu entfernen sein, dann bieten die Teppichboden-Fliesen auch in solch einem Fall einen entscheidenden Vorteil. Die betroffene Teppichfliese wird einfach gegen eine neue ausgetauscht und das ohne großen Aufwand. Robuste und schwerentflammbare Teppichboden-Fliesen für gewerbliche und private Räume Der strapazierfähige Flor der Teppichboden-Fliesen entspricht der Nutzungsklasse 31. Somit können die Fliesen bedenkenlos auch in gewerblich genutzten Räumen wie Büros, Besprechungsräumen oder Hotelzimmern verlegt werden. Egal wo der Bodenbelag zum Einsatz kommt – die Fliesen mit dem Schlingenflor stecken auch stärkere Belastung mühelos weg und lassen sich leicht reinigen. Und wird eine der Teppichboden-Fliesen einmal so stark verschmutzt, dass sich das Malheur nicht mehr beseitigen lässt, so wird die Fliese im Handumdrehen ganz einfach durch eine neue ersetzt. Die Teppichboden-Fliesen entsprechen der Brandklasse Cfl-s1. Kreative Bodengestaltung mit den Teppichboden-Fliesen „Andorra“ Teppichboden-Fliesen bieten grundsätzlich den entscheidenden Vorteil, dass sie einfach und schnell verlegt sind und Sie im Handumdrehen Räume mit einem neuen Bodenbelag ausstatten können. Teppichboden-Fliesen ermöglichen aber auch ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten. Die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Teppichboden-Fliesen „Andorra“ können nach Bedarf miteinander kombiniert werden, weshalb nicht nur der Boden, sondern der ganze Raum einen ganz individuellen Charakter erhält. Für einen noch sichereren Halt auf dem Boden, empfiehlt es sich, die Teppichboden-Fliesen mithilfe eines geeigneten Klebers für Teppichbodenbeläge zusätzlich zu fixieren. Teppichboden-Fliesen Andorra – Produkteigenschaften: * Größe: 50x50 cm * Oberfläche: Schlingenpol, Multi Level Loop * Polmaterial: Polypropylen * Rücken: Bitumen, rutschhemmend * Gewicht: 3,2 kg/m² * Polhöhe: ca. 2,5 - 4 mm * Gesamtstärke: ca. 6,5 mm * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Brandklasse: Cfl-s1 * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Antistatisch * Selbstliegend * Bei Bedarf mit einem geeigneten Kleber fixieren |
| | |
| | | |
| |