Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürsteneinsätze Ringgummimatte Octagon Creme 10er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-26417
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26417
EAN/GTIN:
     4059382380237
Suchbegriffe:
Bürsteneinsätze
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Leistungsstarke Bürsteneinsätze für Ringgummimatten „Octagon“ Die besonders leistungsstarken Bürsteneinsätze sorgen für eine noch höhere Reinigungskraft und verleihen den Ringgummimatten „Octagon“ einen zusätzlichen Farbtupfer. Sie können zwischen acht verschiedenen Farben wählen. Erhältlich sind robusten Bürsten je Farbe in praktischen 10er-Sets. Bestehend aus widerstandsfähigem, pflegeleichtem Gummi entfernen die kleinen Helfer zuverlässig Schmutz und Nässe von Schuhsohlen. In den Bürsten befindliche Schmutzrückstände können problemlos mit einem Staubsauger entfernt werden. Alternativ können die eingesetzten Bürsten mit Wasser abgespritzt und von Schmutz befreit werden. Hinweis: Die Bürsteneinsätze sind ausschließlich mit der Ringgummimatte „Octagon“ kombinierbar. Bürsteneinsätze – Produkteigenschaften: * Material: Gummi * Farben: Rot, Orange, Gelb, Creme, Blau, Grün, Lila, Gold * 10er-Set je Farbe * Durchmesser: ca. 31 mm * Stärke: ca. 18 mm * Gewicht: 10 g / Stück * Geeignet für Ringgummimatten „Octagon“ * Hervorragende Reinigungskraft * Einfaches und schnelles Einsetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.