Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstrasen Lemon Polhöhe: 50 mm 100x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-26232-100x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26232-100x150
EAN/GTIN:
     4064149138839
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich

Kunstrasen „Lemon“ – die Luxusklasse

Der täuschend echt wirkende Premium-Kunstrasen „Lemon“ mit seiner bemerkenswerten Polhöhe von 50 Millimetern verwandelt Ihren Garten im Handumdrehen in eine grüne Wohlfühloase. Der dichte und hohe Kunstrasen ist bestens für die Verwendung in heimischen Gärten oder gewerblichen und öffentlichen Parks, Spiel- oder Campingsplätzen geeignet und lässt ausgeblasste, braune Stellen der Vergangenheit angehören.

Sie haben keinen Garten, aber einen Balkon oder eine Dachterrasse? Möchten Sie Ihren Messestand mithilfe von Kunstrasen optisch aufwerten? Auf alle Fragen eine Lösung: Premium-Kunstrasen „Lemon“ in Ihrem Wunschmaß – das passt immer!

Kunstrasen „Lemon“ für den Garten

Keine Lust mehr auf Rasenmähen oder sonstige Rasenpflege? Der Kunstrasen „Lemon“ bietet gegenüber Naturrasen mehrere Vorteile. Er begnügt sich mit wenig Pflege, braucht weder gemäht noch gedüngt werden und ist zu jeder Jahreszeit grün. Und damit der künstliche Rasen sein schönes Grün lange behält, ist er selbstverständlich UV-beständig.

Kunstrasen „Lemon“ für Balkon &, Terrasse

Sie besitzen keinen Garten, möchte aber trotzdem nicht auf einen schönen Rasen verzichten? Kein Problem! Die Rasenteppich-Meterware verwandelt Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in eine grüne Wohlfühloase. Passgenau zugeschnitten können Sie den Terrassen- oder Balkonboden flächendeckend mit dem Kunstrasenteppich auskleiden. Alternativ bietet sich der Kunstrasen als modischer Outdoor-Teppich an.

Weich zur Haut und frei von Schadstoffen

Gefertigt aus angenehm weichem Polyethylen, fühlt sich der Flor des Kunstrasens „Lemon“ ausgesprochen angenehm unter den Füßen an. Schließlich soll es ja Freude bereiten, im Sommer barfuß über den grünen Rasen zu laufen. Darüber hinaus ist der Rasenteppich natürlich frei von Blei und Kadmium.

Kunstrasen „Lemon“ für Ihren Messestand

Nicht nur outdoor findet der Premium Rasenteppich „Lemon“ Verwendung, denn in dem Kunstrasen verbergen sich viele Talente. Nutzen Sie den Rasenteppich beispielsweise als dekoratives Element für Ihren Messestand oder andere Events – als flächendeckenden Bodenbelag oder setzen Sie gezielt einzelne Akzente.

Kunstrasen Lemon – Produkteigenschaften:
  • Polmaterial: 100% Polyethylen
  • Material Rückseite: Polypropylen, Latex
  • Polhöhe: 50 mm
  • Polgewicht: 2130 g/m² ±10%
  • Gesamtgewicht: 3185 g/m² ±10%
  • Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm
  • Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m
  • UV-stabil
  • Hoch belastbar
  • Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium
  • Angenehm weich zur Haut

Unser Hinweis für Sie:
Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Grösse:
100 x 150 cm
Breite:
100 cm
Länge:
150 cm
Höhe:
5 cm
Material:
Polyethylen
Gewicht:
4.777 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-30429
€ 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.