Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stufenmatte für außen Mit Alu-Schiene 24 x 60 cm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25971
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25971
EAN/GTIN:
     4059382341061
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
Rutschhemmende Sicherheitsstufenmatte mit Alu-Schiene Mehr Sicherheit auf Außentreppen bei Nässe und Eis Gerade im Winter stellen Außentreppen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Durch Schnee und Eis werden die Treppenstufen glatt und rutschig und dies hat schon so manchen eine Verletzung eingehandelt. Unsere Sicherheitsstufenmatten sorgen dafür, dass Sie auch im Winter heil am Ende der Treppe ankommen, denn das aufgestreute PVC-Granulat sorgt für einen festen Halt auf der Trittfläche. Die Stufenmatten sind speziell für außen hergestellt und halten jeder Witterung stand. Durch das doppelseitige Klebeband sind sie fest auf der Treppe montiert und bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Bei Bedarf können die Stufenmatten auch verschraubt werden. Vielfältige Anwendungsgebiete Die Sicherheitsmatten für Außentreppen sind nicht nur für den privaten Gebrauch die ideale Lösung: Gerade Krankenhäuser, Arzt- und Physiotherapiepraxen und öffentliche Gebäude vertrauen zum Schutz ihrer älteren oder kranken Besucher auf die Sicherheitsstufenmatten. Erhältlich in zwei Größen und zwei Farben Damit die Sicherheitsstufenmatten auch optisch zu Ihrer Treppe passen, können Sie zwischen den Farben anthrazit und braun wählen. Des Weiteren sind die Sicherheitsmatten für Treppen in zwei verschiedenen Größen erhältlich und können somit sowohl auf kleinen, als auch auf großen Trittflächen angebracht werden. Die Aluschiene sorgt für einen schönen optischen Abschluss der Matten und verhindert, dass die Sicherheitsmatten mit der Zeit nach oben wegstehen und somit erneut Stolperfallen entstehen. Stufenmatten für außen – Produkteigenschaften: * Trittfläche: 24 cm x 60 cm und 24 cm x 80 cm * Materialstärke: ca. 6,5 mm * Material: PES/Glasgarn-Gewebe beidseitig mit PVC-Paste beschichtet * PVC-Trägerschicht mit PVC-Granulat * Farben: Anthrazit und dunkelbraun * Mit abschließender Aluschiene * PVC-Trägerschicht mit aufgestreutem PVC-Granulat * UV-beständig und verrottungsfest * Temperaturbeständig: -25° C bis +60° C * Für alle Außentreppen, auch bei Nässe und Glatteis * Einfach zu verlegen und zu reinigen * Bei Bedarf auch selbst zuschneiden * Trittsicher, frostsicher, wetterfest, trittschallisolierend * Made in Germany * Prüfzeugnisse - Berufsgenossenschaft für Arbeitssicherheit (BIA) - Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 - Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (Bfu) - EMPA Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.