Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsmatte Profi Brush Rot 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25681
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25681
EAN/GTIN:
     4059382334049
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Metall-Fußabtreter „Profi Brush“ – in 8 Farben Praktisch, einfach, effektiv: Der High-Tech-Fußabtreter „Profi Brush“ aus Aluminium lässt dank seiner effektiv arbeitenden Bürstenreihen Schmutz an den Schuhen keine Chance. Die Hartplastik-Borsten kratzen Rückstände geradezu von den Schuhsohlen und tragen dafür Sorge, dass nur sauberes Schuhwerk die Räumlichkeiten betritt. Erhältlich ist der edle Fußabtreter aus Metall in zwei Größen, bei den Bürsten haben Sie die Wahl zwischen acht verschiedenen Farben. So erhält der Eingangsbereich nicht nur ein ausgesprochen elegantes, sondern auch individuelles Erscheinungsbild. Der Fußabtreter aus Metall ist nicht nur ein optischer Blickfang, auch funktional überzeugt der Premium-Schuhabstreifer. Der Materialmix aus Aluminium und Nylon macht ihn zu einer robusten und widerstandsfähigen Fußmatte. Aluminium ist bekannt für seine Langlebigkeit und Wertigkeit. Das Material verfügt über eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit und hält deshalb selbst großen Temperaturschwankungen problemlos stand. Fußabtreter Metall – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Nylonbürsten * Oberflächenstruktur: robuste Nylonbürsten * Unterseite: rutschhemmender Rücken * Höhe: ca. 22 mm * Anlaufkante: ja * Bürsten-Farben: Schwarz, Grau, Schwarz-Weiß, Blau, Braun, Rot, Grün, Beige * Größen (cm): 40x60, 50x80, 60x90 * Rostfrei, witterungs- und UV-beständig * Außen und innen nutzbar * Elegantes, zeitloses Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.