Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichfliesen Vienna Selbstliegend Schlingenpol 50 x 50 cm Beige 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-24431
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24431
EAN/GTIN:
     4059382290116
Suchbegriffe:
Teppich
Teppichfliesen
teppichfliesen floordirekt
teppich beige
Selbstliegende Teppichfliesen „Vienna“ mit Schlingenpol – 14 Farben Die selbstliegenden Teppichfliesen Vienna machen die Gestaltung des Bodens zur unkomplizierten Angelegenheit. Dank ihres hochwertigen Schlingenflors sind die Bodenfliesen nicht von einem konventionellen Teppichboden zu unterscheiden. Verlegt sind die Teppichfliesen aber erheblich schneller. Die handlichen, 50x50 Zentimeter großen Fliesen werden einfach nebeneinander gelegt und liegen mit ihrem rutschhemmenden Rücken aus Bitumen fest auf dem Untergrund. So lässt sich ein Raum in Minutenschnelle mit einem vollwertigen Teppichboden versehen. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Verarbeitung sind nämlich nahezu keine Übergänge zwischen den einzelnen Bodenfliesen zu erkennen. Robuste und schwerentflammbare Teppichfliesen für gewerbliche und private Räume Der strapazierfähige Flor der Teppichfliesen entspricht der Nutzungsklasse 31. Somit können die Fliesen bedenkenlos auch in gewerblich genutzten Räumen wie Büros, Besprechungsräumen oder Hotelzimmern verlegt werden. Egal wo der Bodenbelag zum Einsatz kommt – die Fliesen mit dem Schlingenflor stecken auch stärkere Belastung mühelos weg und lassen sich leicht reinigen. Und wird eine der Teppichfliesen einmal so stark verschmutzt, dass sich das Malheur nicht mehr beseitigen lässt, so wird die Fliese im Handumdrehen ganz einfach durch eine neue ersetzt. Kreative Gestaltung des Fußbodens Teppichfliesen bieten den unschätzbaren Vorteil, dass sie unkompliziert und schnell verlegt sind. Sie ermöglichen aber auch ein hohes Maß an Kreativität. Die in vielen Farben und Designs erhältlichen Teppichfliesen Vienna können nach Herzenslust miteinander kombiniert werden. So erhält nicht nur der Boden, sondern der ganze Raum einen ganz individuellen Charakter. Teppichfliesen Vienna – Produkteigenschaften: * Größe: 50x50 cm * Getufteter Schlingenpol * Polmaterial: Polypropylen * Rücken: Bitumen, rutschhemmend * Gewicht: 3700 g/m² * Gesamtstärke: ca. 6 mm * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Brandklasse: Cfl-s1 * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Antistatisch Selbstliegende Teppichfliesen mit rutschhemmender Rückseite. Bei starker Beanspruchung mit doppelseitigem Klebeband verklebbar.
Weitere Suchbegriffe: teppich cfl-s1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.