Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Treppenteppich auf Maß Sylt Blau 66x1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-23058-66x1000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23058-66x1000
EAN/GTIN:
     4066088010764
Suchbegriffe:
Treppenläufer
Treppenteppich
Sisal-Treppenteppich „Sylt“ – maßgefertigt für Ihre Treppe Sie möchten Ihre Treppe im Haus vor Schmutz und Beschädigung schützen und darüber hinaus auch noch rutschsicher machen? Dann ist ein Stufenteppich aus Sisal die Lösung. Der Sisal-Treppenteppich „Sylt“ ist in vielen ansprechenden Farben erhältlich und wird nach Ihren Wünschen zugeschnitten. Der natürliche Sisal-Läufer ist der ideale Schutz für Ihre Treppe und gleichzeitig sehr dekorativ. Werten Sie Ihre Treppe optisch auf und setzen Sie einen Akzent nach Ihrem persönlichen Geschmack. Der robuste Teppich für die Treppe ist ein schöner Blickfang, ob im Eingangsbereich oder in einem anderen Teil Ihres Hauses. Die Polschicht des Treppenteppichs besteht aus 100% sorgfältig verarbeiteten Sisalfasern. Die Rückseite setzt sich aus einer rutschfesten Latexbeschichtung zusammen. Abgerundet wird der Stufenteppich durch eine farblich passende Umkettelung aus widerstandsfähigem Kunstgarn. Die gekettelten Ränder sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern schützen den maßgefertigten Sisalläufer für die Treppe auch vor dem Ausfransen. Im Alltag genügt es, den auf Maß gefertigten Treppenteppich aus Sisal ganz einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der maßgefertigte Sisal-Treppenteppich mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Sisal-Treppenteppich Maßanfertigung – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Florhöhe: ca. 6 mm * Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm * Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung * Gewicht: ca. 2000 g/m² * Erhältliche Längen: Wunschmaß zwischen 50 cm und 30 m * Gekettelt * Antistatisch * Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen * Raumklimaregulierend * Bitte beachten Sie, die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,21*
€ 340,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.