| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-2218-120x1000 Herst.-Nr.: fd-2218-120x1000 EAN/GTIN: 4064149185628 |
| |
|
| | |
| SBR-Gummiplatten als Meterware – Stärken: 1 mm bis 12 mm Die Vollgummiplatten aus SBR-Gummi eignen sich für die Verwendung in unterschiedlichen Bereichen. Sie sind witterungsbeständig und von langer Lebensdauer. Beim Einsatz des weichen Materials spielt die Materialstärke die entscheidende Rolle. Es gibt die 1,20 m breiten SBR-Gummiplatten als Rollenware oder Zuschnittware in 9 verschiedenen Stärken – von 1 bis 12 mm. Die Stärken 1 bis 6 mm liefern wir bis zu einer Gesamt-Rollenlänge von 10 m, die 8, 10 und 12 mm starken Gummiplatten bis zur max. Länge von 5 m. Allroundtalent für viele Verwendungszwecke Ob auf dem Bau, in Industrie oder Gewerbe – die nutzbringenden, rutschhemmenden SBR-Gummimatten finden Verwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Wahl der passenden Stärke der Gummiplatten hängt direkt von der Anforderung ab, die an sie gestellt wird. Ob zur Isolation von Dächern, Unterlage für Maschinen oder zur Schwingungsdämpfung.. Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten Gummiplatten aus SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk) sind weich und lassen sich leicht auf jedes beliebige Format zuschneiden. Das Gummimaterial kann leicht verklebt werden, wodurch die Ausstattung selbst sehr großer Flächen möglich ist. Wir empfehlen, die Gummi-Bahnen vor dem Verkleben zunächst vollständig auszurollen und umzudrehen, damit sich das Material glätten kann. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. SBR-Gummiplatten – Produkteigenschaften: * Material: SBR-Gummi * Breite: 120 cm * Erhältliche Stärken (in mm): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 * Dichte: ca. 1,6 g/cm³ * Dehnungsfestigkeit: ca. 3 mpa * Maximale Dehnung: 200% * Härtegrad Shore: 65+/-5 * Einsatzbereich: Industrie und Gewerbe, Bautenschutz * Basismaterial für Dichtungen, Gummiringe, Membrane und Federungen * Als Gummipuffer + Motoraufhängung und viele andere technische Produkte * Als Anti-Vibrationsmatten unter Maschinen und technischem Gerät * Als Abdichtungen + Schutzplatten auf Flachdächern * Unterlagen unter Solarkollektor-Aufbauten * Als Pufferelemente in schwingungsaktiven Bauteilen * Als Schallschutzelemente und zur Beseitigung von Schallbrücken |
| | |
| | | |
| | | |
| |