Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichunterlage auf Maß Rug Grip 120x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21648-120x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21648-120x150
EAN/GTIN:
     4064149029403
Suchbegriffe:
Teppichunterlage
Antirutsch-Teppichunterlage aus Weichschaum Die rutschfeste Teppichunterlage aus Weichschaum sorgt für einen festen Halt Ihrer Teppiche auf glatten und textilen Bodenbelägen. Die Weichschaum-Teppichunterlage ist auch als individueller Zuschnitt erhältlich und daher besonders anpassungsfähig. Fixieren Sie Ihre Teppiche an Ort und Stelle und senken dadurch das Unfall- sowie das Verletzungsrisiko bei Ihnen zu Hause. Die langlebige Weichschaum-Unterlage für Teppiche aus schadstofffreiem Polyester und Polyvinylchlorid ist in verschiedenen Größen und als individueller Zuschnitt bis zu einer Länge von dreißig Metern erhältlich. Die Antirutsch-Weichschaum-Rollenware ist in verschiedenen Breiten verfügbar. Die Antirutsch-Teppichunterlage bleibt bei regelmäßiger Pflege dauerhaft sauber und hygienisch. Teppichunterlage aus Weichschaum – Produkteigenschaften: * Material: Polyester, PVC * Größen: 60 cm x 120 cm, 80 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm, 150 cm x 240 cm * Breiten: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm * Zuschnitt Länge: 1 bis 30 Metern * Stärke: 2 mm * Gewicht: 220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.