Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Bodenschutzmatte Transparent Longlife 3 Millimeter 75 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21598
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21598
EAN/GTIN:
     4059382141876
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Extra starke Teppich-Bodenschutzmatte „Longlife“ – 3 Stärken – belastbar bis 350 kg Grenzen der Belastbarkeit? So etwas kennen die Teppich-Bodenschutzmatten der Longlife-Serie nicht! Denn dort, wo gewöhnliche Stuhlunterlagen an ihr Limit gelangen und brechen, da geht für die kraftstrotzenden Bodenschutzmatten der Spaß erst richtig los. Erhältlich in drei Stärken, trotzen die leistungsfähigen Teppich-Bodenschutzmatten enormen mechanischen Belastungen. Der Bodenschutz ist scheinbar unzerstörbar und und hält das Gewicht bis 350 kg problemlos aus. Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und 30 Jahre Garantie obendrein! Neben ihrer beträchtlichen Stabilität überzeugt die Teppich-Bodenschutzmatte aber natürlich auch mit allen Komfortmerkmalen, die Sie von einer hochwertigen Bürostuhlunterlage erwarten dürfen. Dank des leicht elastischen Werkstoffes schmiegt sich die Bodenmatte geradezu an den Teppich und liegt optimal auf der Fläche auf. Gleichzeitig krallen sich die Noppen an der Unterseite der Matte auf sanfte aber dennoch entschlossene Weise im Flor des Teppichs fest. Das hochtransparente Material stellt indessen sicher, dass sich die Schutzmatte angenehm dezent der Raumatmosphäre unterordnet und der darunterliegende Teppichboden optisch weiter voll zur Geltung kommt. Hat die Stuhlunterlage schließlich ihren Platz auf dem Boden eingenommen, spielt sie ihre funktionalen Vorzüge voll aus. Sie bewahrt zum einen Ihren Teppich wirksam vor den berüchtigten Gefahren, die von einem Bürostuhl ausgehen. Plattgewalzte, verschmutzte und beschädigte Teppichböden gehören somit der Vergangenheit an. Zum anderen bietet die Bodenschutzmatte ein ungeahntes Gleitgefühl. Hier kommen die Rollen des Bürostuhls nicht ins Stocken. Hier zeigt sich, was unter kontrolliert-dynamischer Fortbewegung zu verstehen ist.  Bitte beachten Sie, dass die Teppich-Bodenschutzmatte nach dem Auslegen zwei bis drei Tage benötigt, um sich komplett an den Rändern zu glätten. Teppich-Bodenschutzmatte „Longlife“ – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Erhältliche Stärken: 2,3 mm, 3 mm, 4 mm * Belastbarkeit / Mattenstärke: 75 kg (2,3 mm), 95 kg (3 mm), 350 kg (4 mm) * Ankernoppen an der Unterseite * Transparent * Extrem belastbar und schlagfest * 30 Jahre Bruch-Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.