| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-18909-80x1400 Herst.-Nr.: fd-18909-80x1400 EAN/GTIN: 4066088096782 |
| |
|
| | |
| Teppich-Läufer auf Maß „Monsano“ – erhältlich in 2 Farben Vorsicht, der Teppich-Läufer „Monsano“ im Patchwork-Design hat ein sehr einnehmendes Wesen. Er sieht gut aus, hat als Zuschnitts-Produkt genau die Größe, die Sie benötigen, und er fühlt sich ganz einfach ausgezeichnet an. Seien Sie also darauf vorbereitet, dass Ihnen der Läufer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Beim Betrachten der schönen Optik sowie seiner perfekten Maße und erst recht dann, wenn Sie auf Ihm stehen. Ausgestattet ist der Teppich-Läufer mit einem ebenso weichen wie widerstandsfähigen Flor aus Polyamid. Guten Halt auf dem Boden stellt indessen die rutschhemmende Rückseite des maßgefertigten Teppichs sicher. Teppich-Läufer Monsano – Produkteigenschaften: * Material: Polyamid * Getuftet * Umlaufend gekettelt * Rücken: Gel * Gewicht: 1200 g/m² * Erhältliche Breiten: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Rutschhemmende Unterseite Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |