Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Teppich Magenta 90 x 120 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17697
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17697
EAN/GTIN:
     4059382009428
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer 170 x 120 cm
teppich läufer
Bambus-Teppich „Magenta“ – schicker Läufer für Küche, Bad und Wohnraum Natürlichkeit verbunden mit einer Spur eleganter Extravaganz – das zeichnet ihn aus, unseren Bambus-Teppich „Magenta“. Mit seinen schick strukturierten Leisten aus echtem Bambus bringt der Läufer einen wohldosierten Tick Natürlichkeit in Ihr Wohnzimmer, die Küche oder das Bad. Dort sieht der Bambus-Teppich aber nicht nur gut aus – er fühlt sich ebenso angenehm unter den Füßen an und ist den täglichen Belastungen gewachsen. Festen Halt auf dem Boden – ganz egal, ob es sich um harte oder textile Untergründe handelt – stellen die elastischen Kunststoff-Noppen auf der Rückseite sicher. Zweierlei Aufgaben kommen indessen der farblich passenden Textileinfassung des Bambus-Teppichs zu. Sie verleiht dem Bambus-Läufer den finalen optischen Schliff und schützt seine Kanten auf wirksame Weise vor Abnutzungserscheinungen. Bambus-Teppich „Magenta“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 17 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 20 mm breit * Rückseite: Vlies * Rutschhemmende Kunststoff-Noppen auf der Unterseite * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.