Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Neo für Teppichböden Vinyl Mit Noppen 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-16988
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16988
EAN/GTIN:
     4251041698220
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatte für Teppich aus Vinyl – transparent Schöne Teppichböden wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch eine elegante Bodenschutzmatte für Teppich geschützt werden. Ärgerlich und oft irreparabel nämlich sind ausgefranste oder plattgewalzte Flore und verschmutzte Flächen. Gleichzeitig sollte ein Teppichschoner das Erscheinungsbild eines Raumes nicht unbedingt dominieren, indem der darunterliegende Bodenbelag optisch verdeckt wird. Wie gemacht für diese Vielzahl an Herausforderungen, verbunden mit einem Höchstmaß an Funktionalität ist unsere spezielle Bodenschutzmatte für Teppich. Ausgestattet ist die transparente Bodenschutzmatte für Teppich mit einer Vielzahl an Noppen an ihrer Unterseite. Diese keilen sich auf schonende Weise im Flor des Teppichbodens fest und gewährleisten festen Halt auf dem Untergrund. Hat die Bürostuhlunterlage für Teppichboden erst einmal ihren Platz eingenommen, bietet sie nicht nur effektiven Schutz, sondern darüber hinaus den Rollen des Schreibtischstuhls einen hervorragenden Untergrund, der komfortables Gleiten ermöglicht. Dabei zeigt sich die Bodenschutzmatte für Teppich auch qualitativ von ihrer besten Seite. Das hochwertige PVC ist überaus schlagfest und demzufolge ausgesprochen robust und langlebig. Die vergilbungsfreie Vinylstruktur stellt indessen sicher, dass die Schutzmatten auch auf lange Sicht ihre Transparenz behalten. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen, mit und ohne Lippe, findet sich mit Sicherheit für jede Schreibtischgröße die passende Variante der Bodenschutzmatte für Teppich. Pflegehinweis: Sollte die Bürostuhlunterlage Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege erfreut die Bodenschutzmatte für Teppich durch eine lange Lebensdauer. Bodenschutzmatte für Teppich – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Verfügbare Größen – Ausführung ohne Lippe (in cm): 100x120, 120x120, 120x130, 120x150, 120x180 * Verfügbare Größe – Ausfertigung mit Lippe (in cm): 114x135 * Breite Zuschnitt: 100 cm * Länge Zuschnitt: 100 cm bis 1500 cm * Stärke: 2,3 mm * Mit Noppen für festen Halt * Transparent * Schlagfest &, trittschalldämmend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.