| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-16136 Herst.-Nr.: fd-16136 EAN/GTIN: 4251041690385 |
| |
|
| | |
| Alu-Desinfektionsmatte „Hygienic Mat“ mit Spaghetti-Matten-Einlagen in 7 Farben Hier hat sich ein wahres Dream-Team formiert. In der Alu-Fußmatte „Hygienic Mat“ vereinen sich ein schicker Alurahmen und eine Spaghetti-Matte – der Spezialistin für groben Schmutz schlechthin – zu einer höchst robusten und vor allem wirksamen Schmutzschleuse. Der hochwertige Rahmen bettet die in sieben Farben erhältliche Spaghetti-Einlage fest ein, lässt sich - sofern dies notwendig ist - mit Desinfektions- oder Reinigungsmittel befüllen und liegt dabei selbst satt auf dem Boden. Beim Betreten wird die elastische PVC-Schlingen-Einlage zusammengedrückt und die Desifektionsflüssigkeit kommt mit den Schuhsohlen in Kontakt. So bleiben Innenbereiche stets hygienisch sauber und rein. Spaghetti-Matten sind, was ihren Wirkungsgrad angeht, auch ohne die Verwendung von Desinfektionslösung längst kein Geheimtipp mehr. Die elastischen PVC-Schlingen kratzen insbesondere groben Schmutz geradezu lässig von den Schuhsohlen und bewahren Wohn- oder Geschäftsräume verlässlich vor Schmutzeintrag. Von Witterungseinflüssen lässt sich die strapazierfähige und korossionsbeständige Fußmatte aus Aluminium nicht beeindrucken. Sowohl der Metallrahmen als auch die eingelegte Schlingenmatte sind wetterfest und können infolgedessen bedenkenlos auch in überdachten Außenbereichen genutzt werden. Die rundum abgeschrägten Anlaufkanten verleihen der Alu-Fußmatte nicht nur einen optischen Feinschliff, sondern sie reduzieren das Stolperrisiko ganz beträchtlich. Zur leichteren Reinigung der Alu-Fußmatte kann das Spaghetti-Matten-Inlay entfernt und ausgeschüttelt oder – ebenso wie der Aluminium-Rahmen – mit Wasser ausgewaschen werden. Alu-Desinfektionsmatte „Hygienic Mat“ – Produkteigenschaften: * Robuster Aluminiumrahmen * Höhe: ca. 13 mm * Umlaufende Anlaufkante * Spaghetti-Matten-Einlage: 100% Vinyl * Höhe Vinylschlingen: ca. 10 mm * Farben: Schwarz, Grau, Braun, Rot, Grün, Blau, Türkis * UV-beständig * Farbstabil |
| | |
| | | |
| | | |
| |