Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichdielen Mapple Grau-gestreift 5 m² 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-13337
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-13337
EAN/GTIN:
     4251041676983
Selbstliegende Teppichfliesen Mapple grau-gestreift Die Antwort auf die Frage, welcher Bodenbelag nicht nur schnell und unkompliziert zu verlegen ist, sondern dabei auch noch außergewöhnlich attraktiv aussieht, lässt sich schnell beantworten: „Mapple“, unsere selbstliegenden Teppichfliesen in schickem Anthrazit. Ihre gerippte Oberflächenstruktur und das unkonventionelle, rechteckige Format der Teppichdielen gehen eine gelungene Symbiose ein, deren Aura sich in Form einer ganz einzigartigen, dynamischen Eleganz auf den Raum überträgt. Ganz individuelle Akzente lassen sich darüber hinaus durch die Ergänzung andersfarbiger selbstliegender Teppichfliesen der Mapple-Serie erzielen. Selbstliegende Teppichfliesen bedürfen grundsätzlich keiner zusätzlichen Befestigung, können also lose auf geeigneten Untergründen verlegt werden. Das spart zum einen Zeit und bietet zum anderen die Möglichkeit, die Teppichdielen später einfach wieder aufzunehmen und an anderer Stelle, beispielsweise in der neuen Wohnung oder bei der nächsten Messe, erneut auszulegen. Wo auch immer die selbstliegenden anthrazitfarbenen Teppichfliesen zum Einsatz kommen, stellen sie ein hohes Maß an Funktionalität und Komfort sicher. So kann der Teppichboden problemlos zusammen mit Fußbodenheizungen genutzt werden, das Material ist schwerentflammbar und ferner von antistatischer Beschaffenheit. Selbstliegende Teppichfliesen anthrazit – Produkteigenschaften: • Material: Polypropylen • Herstellungsmethode: getuftet • Polgewicht: ca. 550 g/m² • Gesamtgewicht: ca. 4300 g/m² • Florhöhe: ca. 5 mm • Gesamthöhe: ca. 7 mm • Maße: 100x25 cm • Brandklasse (EN 13501-1): Cfl-S1 (schwerentflammbar) • Lichtechtheit: 5-6 • Wasserechtheit: 4-5 • Nutzungsklasse: 22 • Luxusklasse: LC 1 • Anforderungen an Dimensionsstabilität: erfüllt • Antistatisch • In Kombination mit Fußbodenheizungen nutzbar • GUT-Siegel (Prodis-Nummer: 90CF84A0) • Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIBt-Grundsätzen Pflegehinweis: Damit die Teppichdielen auf lange Sicht ihr schönes Äußeres behalten, sollte sie idealerweise einmal die Woche mit dem Staubsauger gesäubert werden. Flecken auf den selbstliegenden Teppichfliesen Anthrazit sollten schnellstmöglich mit einem geeigneten Fleckentferner ohne starke Reibung von außen nach innen behandelt werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Egal, ob durch die Kombination verschiedener Farben oder die Verlegemethode: Teppichdielen eröffnen unzählige Möglichkeiten, ein ganz individuelles und einzigartiges Boden-Layout zu schaffen. Hier nur sechs von vielen Verlegemethoden...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.