| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-12932 Herst.-Nr.: fd-12932 EAN/GTIN: 4251041675238 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatte für Teppich aus Vinyl – transparent Schöne Teppichböden wollen vor allzu schneller Abnutzung und Verschmutzung durch eine elegante Bodenschutzmatte für Teppich geschützt werden. Ärgerlich und oft irreparabel nämlich sind ausgefranste oder plattgewalzte Flore und verschmutzte Flächen. Gleichzeitig sollte ein Teppichschoner das Erscheinungsbild eines Raumes nicht unbedingt dominieren, indem der darunterliegende Bodenbelag optisch verdeckt wird. Wie gemacht für diese Vielzahl an Herausforderungen, verbunden mit einem Höchstmaß an Funktionalität ist unsere spezielle Bodenschutzmatte für Teppich. Ausgestattet ist die transparente Bodenschutzmatte für Teppich mit einer Vielzahl an Noppen an ihrer Unterseite. Diese keilen sich auf schonende Weise im Flor des Teppichbodens fest und gewährleisten festen Halt auf dem Untergrund. Hat die Bürostuhlunterlage für Teppichboden erst einmal ihren Platz eingenommen, bietet sie nicht nur effektiven Schutz, sondern darüber hinaus den Rollen des Schreibtischstuhls einen hervorragenden Untergrund, der komfortables Gleiten ermöglicht. Dabei zeigt sich die Bodenschutzmatte für Teppich auch qualitativ von ihrer besten Seite. Das hochwertige PVC ist überaus schlagfest und demzufolge ausgesprochen robust und langlebig. Die vergilbungsfreie Vinylstruktur stellt indessen sicher, dass die Schutzmatten auch auf lange Sicht ihre Transparenz behalten. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen, mit und ohne Lippe, findet sich mit Sicherheit für jede Schreibtischgröße die passende Variante der Bodenschutzmatte für Teppich. Pflegehinweis: Sollte die Bürostuhlunterlage Verschmutzungen aufweisen, können diese mit einem haushaltsüblichen milden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei regelmäßiger Pflege erfreut die Bodenschutzmatte für Teppich durch eine lange Lebensdauer. Bodenschutzmatte für Teppich – Produkteigenschaften: * Material: Vinyl * Verfügbare Größen – Ausführung ohne Lippe (in cm): 100x120, 120x120, 120x130, 120x150, 120x180 * Verfügbare Größe – Ausfertigung mit Lippe (in cm): 114x135 * Breite Zuschnitt: 100 cm * Länge Zuschnitt: 100 cm bis 1500 cm * Stärke: 2,3 mm * Mit Noppen für festen Halt * Transparent * Schlagfest &, trittschalldämmend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |