| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-11807 Herst.-Nr.: fd-11807 EAN/GTIN: 4251041667370 |
| |
|
| | |
| Eingangsmatte „Brasil“ – erhältlich in vielen Farben – auch als Zuschnitt Schluss mit verschmutzten Räumen! Die Eingangsmatte „Brasil“ bürstet mit ihrem Polyamid-Flor Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen und hält Wohnungen oder Büros auch in der nassen und kalten Jahreszeit sauber. Und daneben sieht die Schmutzfangmatte auch noch ausgesprochen schick aus… Der Rücken der strapazierfähigen Eingangsmatte ist mit rutschhemmendem PVC beschichtet und stellt sicher, dass die Sauberlaufmatte nicht verrutscht. Ein weiterer funktionaler Vorteil: Die Schmutzmatte „Brasil“ ist bei aller Robustheit nur 6,5 Millimeter stark. Das lässt sie nicht nur optisch dezent erscheinen, sondern ermöglicht zumeist ein problemloses Öffnen und Schließen der Eingangstür. Erhältlich ist die Eingangsmatte „Brasil“ in vielen Farben und Größen. Für eine individuelle Ausstattung des Eingangsbereichs ist die Schmutzfangmatte als maßgefertigter Zuschnitt erhältlich. Darüber hinaus zeigt sich die Türmatte überaus pflegeleicht. Sie lässt sich nicht nur unproblematisch absaugen, sondern bei Bedarf auch in der Waschmaschine bei 30° C waschen. Hinweis zum Zuschnitt: Die Schnittkanten fransen nicht aus, eine nachträgliche Versiegelung ist nicht notwendig. Eingangsmatte Brasil – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Gummirand: ja, bei Zuschnitt nur an den Längsseiten * Polhöhe: ca. 3,5 mm * Gesamthöhe: ca. 6,5 mm * auf Maß (Breite: 90 cm) * Gesamtgewicht: ca. 2680 g/m² (+/- 7,5%) * Rückenbeschichtung: PVC * Zuschnitts-Länge. bis 25 Meter * Oberflächenwiderstand: ISO DIS 10965 * Reibechtheit: ISO 105X12 * Wärmedurchlass: DIN 52612 * Trittschalldämmung: ISO 140,8 * Farbecht und waschmaschinenfest bis 30° C * Fußbodenheizung: geeignet * Brandklasse: Efl * Brandverhalten: BS4790 B 2-T2 * Antistatisch Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |