Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Sylt apricot 200x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-10984-200x50
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10984-200x50
EAN/GTIN:
     4064149236405
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Sisalteppich „Sylt“ – passgenauer Zuschnitt in verschiedenen Breiten

Der Sisalteppich „Sylt“ erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit und gehört zu den Klassikern unter den Naturfaserteppichen. Kein Wunder, schließlich überzeugt der aus natürlichen Sisalfasern gefertigte Teppich nicht nur durch seine strapazierfähige Beschaffenheit, sondern auch durch sein elegantes Erscheinungsbild. Sisalteppiche sind von zeitloser Eleganz und passen sich jedem Wohnumfeld auf unaufdringliche Weise an. Zumal, wenn sie in so vielen Farben wie der Wohnteppich „Sylt“ und darüber hinaus als passgenauer Zuschnitt erhältlich sind. Dank Maßanfertigung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, egal ob Sie einen Sisal-Läufer für den Flur oder einen natürlichen Wohnzimmerteppich für Ihr Zuhause benötigen.

Neben seinen optischen sowie funktionalen Vorzügen bietet der Sisalteppich auch eine Reihe angenehmer Komfortmerkmale. So dämmt der maßgefertigte Naturfaserteppich den Geräuschpegel im Haus und er wirkt sich positiv auf das Raumklima aus. Auch eine Nutzung auf Untergründen mit Fußbodenheizungen ist problemlos möglich. Für festen Halt auf dem Boden sorgt ein rutschhemmender Latexrücken. Versehen mit einer farblich abgestimmten, gekettelten Umrandung, ist der Sisalteppich vor einem Ausfransen der Ränder geschützt und bringt dank ausgezeichneter Verarbeitungsqualität die besten Voraussetzungen mit Sie viele Jahre lang zu erfreuen.

Im Alltag genügt es, den Teppich aus Sisal ganz einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt und Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der maßgefertigte Sisal-Läufer oder Teppich mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden.

Sisalteppich „Sylt“ – Produkteigenschaften:
  • Material: 100% Sisal, gewebt
  • Florhöhe: ca. 6 mm
  • Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm
  • Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung
  • Gewicht: ca. 2000 g/m²
  • Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm
  • Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm
  • Gekettelt
  • Antistatisch
  • Hygrostatisch
  • Schalldämmend
  • Atmungsaktiv
  • Brennklasse: Efl
  • Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen
  • Raumklimaregulierend

Unser Hinweis für Sie:
Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis.
Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Terra
Grösse:
200 x 50 cm
Breite:
200 cm
Länge:
50 cm
Höhe:
0.8 cm
Material:
Sisal
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-26557
€ 9,35*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26559
€ 9,41*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26564
€ 22,36*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26560
€ 9,41*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26563
€ 22,20*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26558
€ 9,42*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26565
€ 22,40*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26561
€ 9,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-26562
€ 22,30*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29941
€ 22,40*
Ähnlich
Floordirekt
fd-16969
€ 8,41*
Ähnlich
Floordirekt
fd-16972
€ 11,96*
Ähnlich
Floordirekt
fd-12221
€ 22,24*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5585
€ 8,48*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5586
€ 12,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.