| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-10805-80x1400 Herst.-Nr.: fd-10805-80x1400 EAN/GTIN: 4066088093903 |
| |
|
| | |
| Teppichläufer günstig „Ikaria“ – als passgenauer Zuschnitt in drei Breiten Der Läufer Ikaria überzeugt in vielerlei Hinsicht. Zum einen durch seine herausragende Qualität, zum anderen durch seine attraktive Optik. Der gemusterte Teppich-Läufer lässt sich wunderbar mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinieren und sorgt für das gewisse Etwas, weshalb verschiedene Teppichformate möglich sind und Sie sich beispielsweise für eine Teppich-Brücke oder einen großformatigen Wohnteppich entscheiden können. Gefertigt ist der Teppich-Läufer aus Polyamid. Der Flor bietet den Füßen ein angenehmes und wärmendes Gefühl. Er ist strapazierfähig und hält auch starker Beanspruchung stand. Die gekettelten Ränder schützen den Teppich vor dem Ausfransen, sodass er weiterhin seine Form behält. Zudem wirkt der Läufer schalldämmend als auch antistatisch. Der Teppich-Läufer eignet sich optimal dafür, auf Fußbodenheizungen ausgelegt zu werden. Zudem ist der Teppich-Läufer enorm pflegeleicht. Entweder absaugen oder Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei hartnäckigeren Verunreinigungen bieten sich haushaltsübliche Teppichpflegemittel zur Säuberung an. Läufer „Ikaria“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Oberflächenstruktur: Feinvelours * Rücken: Gel * Zuschnitt auf Maß * Mögliche Läuferbreiten: 67 cm, 80 cm und 100 cm * Läuferlänge: bis 30 Meter * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl1 * Antibakteriell * Fußbodenheizung: geeignet * Schalldämmend, antistatisch * Zertifikat: GUT Siegel * Herstellungsort: Deutschland Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |