Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 8cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 8cm, Edelstahl
Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 8cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-WIB-4.0052.01.00
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-4.0052.01.00
EAN/GTIN:
     4050341094493
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
wibre scheinwerfer
scheinwerfer

Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 8cm, Edelstahl

  • Größe: Ø∕ T: 8∕ 8,6 cm
  • Zubehör: Kabelschutzrohr incl
  • Artikelnummer: WIB-4.0052.01.00
  • mit 1,5m Kabelschutzschlauch und Abschlussstutzen M20 Kunststoff
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Einbaugehäuse
  • Material: Edelstahl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Einbautiefe: 8,6 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Abschlussstutzen incl
  • für Wandeinbau, zum Einschweißen in Edelstahlbecken und für den Einbau in Betonbecken mit Fliesenauskleidung (Flansch ø 80 mm)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 118,29*
€ 138,20*
€ 8,50*
ab € 147,00*
€ 147,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.