Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Artikel-Nr.:
     911-SP-2224274
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2224274
EAN/GTIN:
     5901602342084

Spot-Schiene SVENDA, 2-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß

  • Marke: Spot-Light
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Artikelnummer: SP-2224274
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 37∕ 9∕ 14,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Gewicht: 0,8 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmitteltyp: 2x E27, 60W (exkl.)
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Eiche geölt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,85*
€ 38,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,46*
€ 43,89*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.