Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Empfänger DC / DC, In/Out 12-36V DC, 4x 120W (24V), 4x 5A Konstantstrom, inkl. DALI-Adressanzeige, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Empfänger DC / DC, In/Out 12-36V DC, 4x 120W (24V), 4x 5A Konstantstrom, inkl. DALI-Adressanzeige, dimmbar
DALI Empfänger DC / DC, In/Out 12-36V DC, 4x 120W (24V), 4x 5A Konstantstrom, inkl. DALI-Adressanzeige, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9054101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9054101
EAN/GTIN:
     4028085905412

DALI Empfänger DC / DC, In/Out 12-36V DC, 4x 120W (24V), 4x 5A Konstantstrom, inkl. DALI-Adressanzeige, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Zur Dimmung sowie 1- bis 4-Kanal-Farbsteuerung von Leuchten, die den DALI-Gerätetyp 8 unterstützen (DT8).
  • Stromaufnahme: 20,5 A mA
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: SIG-9054101
  • TÜV Rheinland Bauart geprüft: ja
  • Betriebsspannung: 12-36 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 5,4∕ 2,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Auch zur Ansteuerung und Dimmung von LED-Strips geeignet.
  • Signalsteuerung: einfarbig / RGB / RGBW / CCT
  • Ansteuerung des Empfängers durch handelsübliche DALI-Master-Steuerungen.
  • Ausgangs-Konstantspannung: 5V
  • Gesamtleistung: bis 60W (12V) / bis 12W (24V) / bis 480W (36V)
  • Einfaches Anlernen am Gerät (integrierte Tasten) oder automatisch vom Master-Controller.
  • Schutzklassen: III, CE, RoHS, REACH, IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9052901
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.